Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5DRA1 Timerrelä 999 Hr. 11 stift 10a Dpdt 240v | AE3JTJ

DAYTON 5DRA1 Timer Relä 999 Hr. 11 Pin 10a Dpdt 240v

Finns i lager
Artikel: AE3JTJ Modell: 5DRA1
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
2 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodTryckknapps tumhjul
BastypOctal
Spolbetyg3VA
Spole VA-betyg3
Spolvolts240 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Vid fördröjning, intervall på, av fördröjning, enkelbild, blinkare (av först), blinkare (vid första), på / av-fördröjning, enkelbild fallande kant, vakthund, utlöst vid fördröjning
Hz50/60
Max. Tidsinställning999 timmar
Min. Tidsinställning0.05 sek.
MonteringAnsluta
Antal funktioner10
Driftfunktioner1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
Nålar11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Socket-kodB
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsMax. TidsinställningPris
DAYTON 5DRA2 Timerrelä 999 Hr. 11 stift 10a Dpdt 12v | AE3JTK 5DRA212 VDC999 timmar2 439 kr
DAYTON 5DRA3 Multifunktionsfördröjningsrelä, uttagsmonterad, 24V AC/DC, 10A, 11 stift | AE3JTL 5DRA324V AC / DC999 hrs.2 439 kr
DAYTON 6A855 timerrelä, 999 timmar, 11-polig, oktal bas, plug-in montering | AE7RAW 6A855120 VAC/DC999 timmar2 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5DRA1 Timer Relä 999 Hr. 11 Pin 10a Dpdt 240v
2 439 kr /enhet