DAYTON 7F881 Fläktrör Axial 48 In | AF3KMG

DAYTON 7F881 Fläktrör Axial 48 In

Finns i lager
Artikel: AF3KMG Modell: 7F881

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.48 "
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig aluminium
Bultcirkel Dia.50.25 "
CFM @ 0.000-in. SP31,260
CFM @ 0.125-in. SP30,070
CFM @ 0.250-in. SP28,745
CFM @ 0.500-in. SP25,810
CFM @ 0.750-in. SP22,170
Dimension A51.75 "
Dimension B28-5 / 16 "
Dimension C48.5 "
Dimension D36 "
Dimension E9 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM731
Fulllastförstärkare14.8-13.4/6.7
Höjd64.75 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns51-3 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns48-1 / 2 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.48.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP5.00
Max. Djup36 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd12-1 / 2 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP5
Motorvarvtal1745
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades5
Utlopp Dia.48.625 "
Fas3
Axel Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.64
Spänning208-230/460
Bredd51.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 242.8398
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPblad~~POS=TRUNCBultcirkel Dia.CFM @ 1.000-in. SPDimension EFläkt RPMFulllastförstärkareHöjdPris
DAYTON 3C416 Tube Axial Fan 51-3 / 4 tum Bredd 64-3 / 4 tum Höjd | AC8LKZ 3C416-Aluminium50.25 "-9 / 16 "--64.75 "69 693 kr
DAYTON 4GXU7 Axialfläkt 64-3 / 4 tum H 51-3 / 4 tum bredd | AD7WXF 4GXU7-304 Stainless Steel50.25 "-9 / 16 "--64.75 "233 640 kr
DAYTON 166260 Axiell fläkt 51-3 / 4 tum H 51-3 / 4 tum bredd | AF2GAE 6TFE0 166260-Stål5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "108 930 kr
DAYTON 7AG18 Röraxelfläkt med drivpaket 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Aluminium50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "92 254 kr
DAYTON 7AG19 röraxelfläkt med drivpaket 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Aluminium50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "99 145 kr
DAYTON 7AG75 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BTC 7AG7522,170Rostfritt stål50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "245 890 kr
DAYTON 7AG76 röraxelfläkt med drivpaket 230 volt | AF3BTD 7AG7622,170Rostfritt stål50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "256 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7F881 Fläktrör Axial 48 In
81 943 kr /enhet