DAYTON 3C416 Tube Axial Fan 51-3 / 4 tum Bredd 64-3 / 4 tum Höjd | AC8LKZ

DAYTON 3C416 Röraxialfläkt 51-3/4 tum Bredd 64-3/4 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AC8LKZ Modell: 3C416

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 693 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.48 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.50.25 "
Dimension A51.75 "
Dimension B28-5 / 16 "
Dimension C48.5 "
Dimension D36 "
Dimension E9 / 16 "
VäxeltypBälte
Höjd64.75 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns51-3 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns48-1 / 2 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Inlopp Dia.48.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup36 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd12-1 / 2 "
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades5
Utlopp Dia.48.625 "
Axel Dia.1.437 "
Bredd51.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 198.9
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPblad~~POS=TRUNCBultcirkel Dia.CFM @ 1.000-in. SPDimension EFläkt RPMFulllastförstärkareHöjdPris
DAYTON 4GXU7 Axialfläkt 64-3 / 4 tum H 51-3 / 4 tum bredd | AD7WXF 4GXU7-304 Stainless Steel50.25 "-9 / 16 "--64.75 "233 640 kr
DAYTON 166260 Axiell fläkt 51-3 / 4 tum H 51-3 / 4 tum bredd | AF2GAE 6TFE0 166260-Stål5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "108 930 kr
DAYTON 7AG18 Röraxelfläkt med drivpaket 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Aluminium50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "92 254 kr
DAYTON 7AG19 röraxelfläkt med drivpaket 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Aluminium50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "99 145 kr
DAYTON 7AG75 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BTC 7AG7522,170Rostfritt stål50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "245 890 kr
DAYTON 7AG76 röraxelfläkt med drivpaket 230 volt | AF3BTD 7AG7622,170Rostfritt stål50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "256 201 kr
DAYTON 7AG78 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BTE 7AG7827,900Rostfritt stål50.25 "24,3909 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "248 842 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C416 Röraxialfläkt 51-3/4 tum Bredd 64-3/4 tum höjd
69 693 kr /enhet