Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G119 Tryckknapp 22 mm vrid för att frigöra svamp | AC4NGH

DAYTON 30G119 Tryckknapp 22 mm Vrid för att släppa svamp

Finns i lager
Artikel: AC4NGH Modell: 30G119
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsoperatör
HandlingVänd dig till Släpp
GrundmaterialPlast
BezelDubbelisolerad plast
RingmaterialDubbelisolerad plast
FärgRed
HuvudmaterialPlast
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBezelHuvudmaterialTyp av operatörPris
DAYTON 30G117 Tryckknapp 22 mm vrid för att frigöra svamp | AC4NGF 30G117PlastDubbelisolerad plastPlast30 mm Dia. Svamp189SEK
DAYTON 30G118 Tryckknapp 22mm vrid för att frigöra svamp | AC4NGG 30G118MetallGjuten aluminium i kromAluminium30 mm Dia. Svamp177SEK
DAYTON 30G120 Tryckknapp 22mm Vrid för att frigöra svamp | AC4NGJ 30G120MetallGjuten aluminium i kromAluminium40 mm Dia. Svamp200SEK
DAYTON 30G121 Tryckknapp 22mm vrid för att frigöra svamp | AC4NGK 30G121PlastDubbelisolerad plastPlast60 mm Dia. Svamp184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G119 Tryckknapp 22 mm Vrid för att släppa svamp
285SEK /enhet