Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26ZT52 Varningsljusgrön LED Stud | AB8TEZ

DAYTON 26ZT52 Varningsljusgrön LED Stud

Finns i lager
Artikel: AB8TEZ Modell: 26ZT52

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningslampa
FärgGrön
Nuvarande ritad0.12 till 0.17
Diameter3 2 / 5 "
Blinkar per minut80
Höjd4.25 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv30,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång1.5 till 2.4W
MonteringHingst
Operating temp.-20 grader till 40 grader C.
Kraftkälla12-24
BetygIP65

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadLjusutgångPris
DAYTON 26ZT50 Varningsljus Röd Led Stud | AB8TEX 26 50ZTXNUMXRed0.17 till 0.22 till 3.6W5 345 kr
DAYTON 26ZT51 Varningsljus Gul LED Stud | AB8TEY 26 51ZTXNUMXGul0.17 till 0.23 till 3.6W2 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26ZT52 Varningsljusgrön LED Stud
4 280 kr /enhet