Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26ZT58 Varning Ljusblå Led Stud | AB8TFF

DAYTON 26ZT58 Varningsljusblå LED Stud

Finns i lager
Artikel: AB8TFF Modell: 26ZT58
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
2 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningslampa
FärgBlå
Nuvarande ritad0.03 till 0.05
Diameter3 2 / 5 "
Blinkar per minut80
Höjd4.25 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv30,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång4.5 till 12W
MonteringHingst
Operating temp.-20 grader till 40 grader C.
Kraftkälla90-240
BetygIP65

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadPris
DAYTON 26ZT55 Varningsljus Röd Led Stud | AB8TFC 26 55ZTXNUMXRed0.03 till 0.055 362 kr
DAYTON 26ZT57 Varning Ljusgrön Led Stud | AB8TFE 26 57ZTXNUMXGrön0.03 till 0.05623SEK
DAYTON 26ZT59 Varningsljus Klar Led Stud | AB8TFG 26 59ZTXNUMXRensa0.03 till 0.052 434 kr
DAYTON 26ZT65 Varningsljus Röd Led Stud | AB8TFN 26 65ZTXNUMXRed0.18 till 0.22 770 kr
DAYTON 26ZT69 Varningsljus Klar Led Stud | AB8TFT 26 69ZTXNUMXRensa0.18 till 0.22 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26ZT58 Varningsljusblå LED Stud
2 375 kr /enhet