DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Elektrisk kedjelift 275 Lb. 14 fot | AC6HZU 34A008

DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 Elektrisk kedjetelfer 275 Lb. 14 fot

Finns i lager
Artikel: AC6HZU Modell: DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60Korsreferens: 34A008

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt0.9
BromsDC-skiva
Kapacitet275 lb.
KlassificeringH4
KopplingÖverbelastningsslip
FärgBlå
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontrollIntegrerat kontrollhandtag
Kontrollkabel14 ft.
FinishPulverlack
Bostadsdjup6-13 / 16 "
Husets längd16.5 "
Husets bredd10.5 "
Hz60
Hiss14 ft.
Lyfthastighet32 / 8 fpm
Lastkapacitet250 lb.
SmörjningUnderhållsfritt i upp till 10 år
Min. Mellan krokar30 "
Motor HP0.3
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMin. Mellan krokarFörstärkare @ Låga voltKapacitetMotor HPSpänningBostadsdjupHusets längdHusets breddPris
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 14 fot | AC6HZR 34A006 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5275 lb.0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "58 209 kr
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 14 fot | AC6HZT 34A007 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/6030 "2.9275 lb.0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "55 466 kr
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 14 fot | AC6HZY 34A012 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/6030 "1.5275 lb.0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "64 853 kr
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 14 fot | AC6HZZ 34A013 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/6030 "3.1275 lb.0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "71 682 kr
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60 ​​Elektrisk kedjelift 275 Lb. 14 fot | AC6JAA 34A014 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/6030 "1.0275 lb.0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "64 853 kr
DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60 Elektrisk kedjelift 550 Lb. 14 fot | AC6JAH 34A021 DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5550 lb.0.64606-13 / 16 "16.5 "10.5 "73 718 kr
DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 230/60 Elektrisk kedjetelfer 550 Lb. 14 fot | AC6JAJ 34A022 DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/6030 "3.1550 lb.0.62306-13 / 16 "16.5 "10.5 "66 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 Elektrisk kedjetelfer 275 Lb. 14 fot
57 410 kr /enhet