DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 Elektrisk kedjelift 1100 Lb. 26 fot | AC6JBB 34A038

DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 Elektrisk kedjetelfer 1100 Lb. 26 fot

Finns i lager
Artikel: AC6JBB Modell: DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60Korsreferens: 34A038

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt2.9
BromsDC-skiva
Kapacitet1100 lb.
KlassificeringH4
KopplingÖverbelastningsslip
FärgBlå
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontrollHängande tryckknapp
Kontrollkabel12 till 22 fot
FinishPulverlack
Bostadsdjup8-5 / 16 "
Husets längd21.5 "
Husets bredd11 "
Hz60
Hiss26 ft.
Lyfthastighet0 till 26 fpm
Lastkapacitet1000 lb.
SmörjningUnderhållsfritt i upp till 10 år
Min. Mellan krokar16.437 "
Motor HP0.98
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMin. Mellan krokarFörstärkare @ Låga voltKapacitetMotor HPReevingSpänningBostadsdjupHusets längdPris
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 26 fot | AC6HYR 33Z982 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/6013.875 "1.35275 lb.0.314606-13 / 16 "16.5 "33 206 kr
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 26 fot | AC6HYU 33Z984 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/6013.875 "2.9275 lb.0.312306-13 / 16 "16.5 "33 206 kr
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Elektrisk kedjelift 275 Lb. 26 fot | AC6HYW 33Z986 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/6013.875 "1.2275 lb.0.315756-13 / 16 "16.5 "33 206 kr
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 Elektrisk kedjelift 550 Lb. 26 fot | AC6HYY 33Z988 DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/6013.875 "1.55550 lb.0.4814606-13 / 16 "16.5 "35 517 kr
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 Elektrisk kedjelift 1100 Lb. 26 fot | AC6HZC 33Z992 DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/6015-11 / 16 "2.51100 lb.0.6614608-5 / 16 "18 5 / 16 "41 381 kr
DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 Elektrisk kedjelift 2200 Lb. 26 fot | AC6HZG 33Z996 DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6019-5 / 16 "2.252200 lb.1.214609-13 / 16 "20 11 / 16 "48 725 kr
DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 Elektrisk kedjelift 4400 Lb. 26 fot | AC6HZL 34A001 DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6023.5 "6.14400 lb.2.424609-13 / 16 "22.625 "66 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 Elektrisk kedjetelfer 1100 Lb. 26 fot
77 384 kr /enhet