DESTACO 2002-seriens vertikala hållklämmor


Filter
StilModellHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdPris (ex moms)
A
2002-S207
-606.98 kg-Kolstål----594 SEK
B
2002-SR207
-606.98 kg-Kolstål----925 SEK
B
2002-SR
0.95 "600 kgJaStålFlänsSolid barVertikal1.91 "765 SEK
C
2002-U
0.95 "600 kgNejStålFlänsU-barVertikal1.93 "400 SEK
D
2002-UR
0.95 "600 kgJaStålFlänsU-barVertikal1.93 "729 SEK
E
2002-S
0.95 "600 kgNejStålFlänsSolid barVertikal1.91 "352 SEK
F
2002-UR207
1.25 "600 kgJaStålFlänsU-barVertikal1.93 "844 SEK
G
2002-U207
1.25 "600 kgNejStålFlänsU-barVertikal1.93 "421 SEK
H
2002-UBR
1.28 "600 kgJaStålRaktU-barVertikal1.93 "729 SEK
I
2002-SB
1.28 "600 kgNejStålRaktSolid barVertikal1.91 "352 SEK
J
2002-UB
1.28 "600 kgNejStålRaktU-barVertikal1.93 "400 SEK
K
2002-SBR
1.28 "600 kgJaStålRaktSolid barVertikal1.91 "696 SEK

2002-seriens vertikala hållklämmor

Destaco vertikala nedhållningsklämmor (2002-serien) eller vertikala vippklämmor håller arbetsstycken stadigt i ett stationärt läge med hjälp av ett spakhandtag som kopplar in och släpper klämhuvudet samtidigt som det trycks till upprätt läge. De har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämmorna och har en flänsad eller rak bas med gängade hål för enkel installation. De är idealiska för applikationer inom fordons-, flyg-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning. De används för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och är integrerade med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Dessa svetsbara vertikala vippklämmor ger flexibiliteten att placera handtaget, basen och klämarmen och svetsa dem i önskat läge för olika klämapplikationer. Dessa 2002-serie Destaco-klämmor har rostfritt stålkonstruktion med svart oxid, icke-reflekterande finish (utvalda modeller) för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 600 lb. Dessa klämmor erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäder klämmer fast samtidigt som materialet fästs på en arbetsyta och är utrustad med ett långt handtag som ger utmärkt handavstånd som kan flyttas för att begränsa öppningsvinklarna upp till 90 grader för extra säkerhet. Dessa klämmas bultmönster är utbytbara med 202-seriens vippklämmor. De används med bulthållare, spindelenheter och flänsbrickor. Utvalda modeller kommer med Toggle Lock Plus säkerhetsfunktion för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmorna. Destaco 2002-seriens vertikala vippklämmor finns tillgängliga i U-stång eller solid stångklämarmsvarianter på Raptor Supplies, för enkel montering av armförlängningar.

du använder

Dessa vertikala hållarklämmor från Destaco (2002-serien) erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem lämpliga för applikationer som fixturkontroll, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin industrier.

Funktioner

  • Dessa vertikala vippklämmor i 2002-serien har ergonomiska handtag med exceptionellt handavstånd (upp till 90 grader) för extra säkerhet.
  • De är utrustade med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för att säkerställa förlängd livslängd.
  • Dessa vippklämmor levereras med vertikal spännspindel för att fästa material på en arbetsyta och förbättra enhetens livslängd.
  • De kan hålla laster upp till 600 lb.
  • Dessa klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion med svart oxid, icke-reflekterande finish (utvalda modeller) för att ge motstånd från korrosiva miljöer.
  • 2002-seriens vertikala vippklämmor finns tillgängliga i solid och U-stång klämarmsstilar för enkel montering av armförlängningar.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 2002115-E: Dessa Destaco bulthållare är designade för märkets 2002 Series vippklämmor (vissa modeller) för enkel användning och för att lägga till funktionalitet till enheterna.
  • Destaco 215208-M & 202943-M: Dessa utbytesspindlar ger maximal spännkraft och möjliggör snabb och säker fastsättning.
  • Destaco 215105, 215905 & 215105-BLK: Flänsade brickor är designade för utvalda 2002-seriens klämmor, för att möjliggöra enkel montering och ge en säker anslutning mot vibrationer.

Standarder och godkännanden

  • Dessa 2002-seriens vertikala handtagsbyglar är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Installation

  • 2002-seriens vertikala handtagsbyglar kommer med en rak/flänsad bas med gängade monteringshål för att enkelt installera enheten på ytor.

Vanliga frågor

Har Raptor Supplies tillhandahålla hållklämmor med Toggle Lock Plus-funktionen?

Ja, Raptor Supplies erbjuder Destaco nedhållningsklämmor med Toggle Lock Plus frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor på grund av vibrationer.

Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?

Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.

Hur justerar man en vippklämma?

Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med enheten för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning eller böjning).

Hur man installerar Destaco 2002 Series vertikala manuella håll ner vippklämmor?

Dessa klämmor har en rak eller flänsad bas med gängade hål och används med bulthållare, spindelenheter och flänsbrickor för enkel installation genom att helt enkelt fästa material på en arbetsyta.

Hur mycket belastning kan en vertikal vippklämma bära?

Vertikala handtagsklämmor kan hantera laster upp till 5000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?