Vertikala hållklämmor använd ett rakt handtag som är vinkelrätt orienterat mot basen (när det är i låst läge) för att trycka klämarmarna eller de bifogade spindlarna mot arbetsstycken. Dessa manuella klämmor är lämpliga för applikationer som kräver frekvent fastspänning/borttagning av arbetsstycken under hela operationen. Destaco 2002-serien klämmorna har härdade bussningar vid viktiga vridpunkter och stålkonstruktion för strukturell styrka och hållbarhet. De har ett stort handspel och nära vertikal klämkontakt för ökad säkerhet och säker fastspänning. Dessa klämmor ger en maximal belastningskapacitet på 600 lb. Destaco 2002-S207 klämma har en utbytbar bult/monteringsmönster med vertikala hållarklämmor i Destaco 207-serien. Den är utrustad med en solid klämarm för att fästa spindelenheter på en fast plats. Denna klämma har flänsad bas för montering på en plan yta / arbetsstycke. Raptor Supplies leverera denna manuella klämma i varianter med U klämstång för flexibel spindeljustering; ett bultmönster utbytbart med 202-seriens klämmor; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen.
Användningsområden:
Destaco 2002-S207 vertikal hållklämma är idé för applikationer som svetsning, träbearbetning, montering och fixturkontroll inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 2002-S207 vertikal hållklämma kommer med ett långt vertikalt handtag för nära vertikal klämkontakt och ett stort handspel för ökad säkerhet.
- Denna klämma erbjuder en maximal lastkapacitet på 600 lb.
- Den har en rejäl klämstång för infästning av spindlar på en fast plats.
- Denna klämma har flänsad bas för snabb och säker installation.
- Den har stålkonstruktion med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för strukturell styvhet och motstår regelbundet slitage.
- Denna klämma har ett utbytbart bult/monteringsmönster med klämmor i 207-serien.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2002115-E: Dessa ersättningsbulthållare används för att ersätta den skadade eller utslitna bulthållaren i Destaco 2002-S207-klämman för att fixera en spindel på en fast plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2002-S207 vertikala nedhållningsklämma följer ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 internationella standarder för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 2002-S207 vertikal håll-down action klämma har en flänsad bas med gängade monteringshål för enkel och säker installation på horisontella ytor / arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka varianter av Destaco 2002-S207 klämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna manuella klämma i U-bar stil (Destaco 2002-U207) för flexibel spindeljustering. Vi erbjuder också en liknande klämma med ett bultmönster som kan utbytas mot klämmor i 202-serien (Destaco 2002-S).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikala hållklämmor manövreras manuellt med hjälp av vertikala handtag / spakar för att flytta sina spännarmar. Denna handtagsrörelse skjuter klämarmen eller den medföljande spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer en säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder en liknande klämma (Destaco 2002-SR207) med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala hållfastheten hos klämman, mätt under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer som spindlarnas position i klämstänger och motsatt kraft som appliceras på klämman.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.