DESTACO 381-serie spännklämmor


Filter
Baslängd: 2.13 " , Basbredd: 3.38 " , Diameter: 0.410 " , Hållbarhet: 1000 kg , Justerbart område för krok: 29.7mm , Kroktyp: J-krok , Monteringsbas: Fläns , Total längd: 13.450 " , Toggle Lock Plus: Nej , Typ: Horisontell
StilModellMaterialTotala höjdenPris (ex moms)
A
381-SS
Rostfritt stål2.9 "2 377 SEK
B
381
Stål2.900 "651 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?