Dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att placera en spännande dragstång eller krok runt ett arbetsstycke. Destacos dragverkande spärrklämmor har fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) eller J-krokdesign för att stänga och öppna fixturer upprepade gånger vid montering, formning och spärroperationer. Destaco 381-serien klämmorna har ett lättanvänt handtag med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Destaco 381-SS klämma har en konstruktion i rostfritt stål för motståndskraft mot korrosion, slitage och slitage i slitande miljöer. Den används för att dra ett arbetsstycke som är placerat horisontellt till sin klämbas. Denna låsklämma i J-haktyp är utrustad med en flänsad bas för snabb installation på en horisontell yta/arbetsstycke. Den ger en maximal lastkapacitet på 1000 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i en variant med stålkonstruktion för strukturell styvhet för att förhindra brott/böjning under tung belastning. Du kan beställa denna spärrklämma med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 334-SS dragverkan spärrklämma med en vertikal U-krok för att dra ett arbetsstycke som är placerat vinkelrätt mot dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 381-SS spärrklämma används för att stänga lock, lister, kammar-/åtkomstdörrar, lock och fat inom konsumentvaror, flyg-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 381-SS dragverkande spärrklämma är gjord av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Den är utrustad med en flänsad bas för snabb montering på ett plant, horisontellt arbetsstycke/yta.
- Denna klämma har en gängad J-krok dragstång för enkel justering enligt ett arbetsstycke.
- Den har en maximal kapacitet på 1000 lb.
- Klämmans ergonomiska handtag är integrerat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman ger en maximal krokjustering på 0.93 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 37:1.
- Ritningsrörelser för klämman med och utan tumkontroll är 4.69 respektive 6.1 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera ersättningskrokenhet (381915) och tumkontrollspak (381-ZB1) för att ersätta Destaco 381-SS-klämmans slitna/defekta delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 381-SS klämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 381-SS klämma har gängade hål på vardera sidan av basen för enkel installation på en horisontell yta / arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 381-SS pull action spärrklämma i andra varianter?
A. Raptor Supplies Erbjuder också liknande klampavarianter, som Destaco 381 låsklämma med stålkonstruktion för styrka och hållbarhet för applikationer som kräver grov användning.
F. Finns Destaco 381-SS låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Raptor Supplies kan leverera liknande spärrklämmor med olika kroklängder, såsom 25 mm längre än standardlängden (381-SS-M-25), 50 mm längre än standardlängden (381-SS-M-50) och 100 mm längre än standardkroklängden (381-SS-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.