Dragverkande spärrklämmor är utrustade med handtag som placerar en spännande dragstång eller krok runt ett arbetsstycke för att dra / stänga dem. De är idealiska för upprepad stängning och öppning av dörrar och lock vid montering, formning och låsning. Destaco 381-serien klämmorna har patenterad tumkontrollspak för att ge enhandsmanövrering. Märkets dragverkande spärrklämmor har fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) eller J-krokdesign. Destaco 381 klämma används för att dra ett arbetsstycke som är placerat horisontellt till dess klämbas. Denna klämma har ett ergonomiskt handtag med en patenterad tumkontrollspak för enkel användning och enhandsmanövrering. Den har stålkonstruktion för styrka och slitstyrka. Denna låsklämma i J-hakstil är utrustad med en flänsad bas för snabb montering på en plan, horisontell yta/arbetsstycke. Den ger en maximal lastkapacitet på 1000 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet i abrasiva miljöer. Du kan beställa denna spärrklämma med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 334 dragverkan spärrklämma med en vertikal U-krok för att dra ett arbetsstycke som är placerat vinkelrätt mot dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 381 spärrklämma är idealisk för att utföra spärroperationer, såsom stängning av kammar-/åtkomstdörrar, lock, lister, lock och fat inom flyg-, konsumentvaru-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 381 dragverkande spärrklämma är gjord av stål för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Den har en maximal kapacitet på 1000 lb.
- Denna klämma är utrustad med en gängad J-krok dragstång för enkel justering av klämman efter ett arbetsstycke.
- Den har en flänsad bas för snabb och enkel installation på ett plant, horisontellt arbetsstycke/yta.
- Denna klämmas handtag är integrerat med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman ger en maximal krokjustering på 0.93 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 37:1.
- Ritningsrörelser för klämman med och utan tumkontroll är 4.69 respektive 6.1 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera ersättningstillbehör, såsom krokmontering (381215) och tumkontrollspak (381-ZB1) för att ersätta Destaco 381-klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 381-klämman är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 381-klämman kan monteras på en horisontell yta/arbetsstycke med gängade hål på vardera sidan av dess klämbas.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder Destaco manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 381 dragverkande spärrklämma i andra varianter?
A. Raptor Supplies erbjuder Destaco 381-SS låsklämma har en konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet i tuffa miljöförhållanden.
F. Finns Destaco 381 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Raptor Supplies levererar liknande spärrklämmor med olika kroklängder, till exempel 25 mm längre än standardlängden (381-M-25), 50 mm längre än standardlängden (381-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (381-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner en utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.