Destaco 6001-MSS raklinjeklämma är utformad för att hålla arbetsstycken mot en vertikal yta i metallbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Denna klämma är idealisk för olika industriella operationer, inklusive testning och montering, limning och lödning. Denna kraftiga klämma har konstruktion i rostfritt stål som ger hög slaghållfasthet och motståndskraft mot slitage / skador från tuffa industriella förhållanden. Dess kompakta design och handtag gör den användbar i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden samtidigt som den ger en maximal hållkapacitet på 150 lb. Denna rätlinjiga klämma låser sig över mitten i både indragna och utdragna lägen, så länge handtaget får släppa under monteringsplanet. Destaco 6001-MSS rakklämma har ett isolerat handtag i plast för att minimera användarens trötthet vid långvarig användning. Den levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar, basen kan också monteras på sidan om det behövs. Denna vippklämma med rak linje har vidare en gängad kropp som möjliggör genomgående hålmontering för enkel och säker fastspänning. Klämmorna runt kolven håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten.
Användningsområden:
- Destaco 6001-MSS raklinjeklämma är konstruerad för testning och montering, limning och lödning.
Funktioner:
- Destaco 6001-MSS raklinjeklämma har kraftig konstruktion i rostfritt stål för att klara hårda stötar och mycket korrosiva miljöer.
- Denna rätlinjiga åtgärdsklämma låses över mitten i både indraget och utdraget läge, så länge handtaget får sjunka under monteringsplanet.
- Destacos klämma har en kompakt design som gör den användbar i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden samtidigt som den ger en maximal hållkapacitet på 150 lb.
- Denna klämma med rak linje har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Destacos klämma har en gängad kropp som möjliggör genomgående hålmontering för enkel och säker klämning.
- Den levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar och vertikala ytor.
- Användaren kan också välja mellan en mängd olika klämmor med rak linje som finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer och stilar som routerbart / rakt handtag, rostfritt stål och Toggle Lock Plus -aktiverade mönster.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205943-M sexkantig spindel är tillgänglig för utbyte av trasig / sliten spindel på Destaco 6001-MSS raklinjeklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 6001-MSS raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med internationella industristandarder, till exempel ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 6001-MSS raklinjeklämma har en flänsad monteringsstil för att möjliggöra säker installation på både vertikala och plana ytor / arbetsbänkar. På grund av dess behov, på grund av dess flänsade bas, kan denna raka linjeväxelklämma enkelt tas bort genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
A. Ja, förutom Destaco 6001-MSS raklinjeklämma, erbjuder Destaco också olika klämmor i kolstål (Destaco 6001 klämma & Destaco 6001-M klämma).
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuellt manövrerade push / pull -klämmor som används för en rad olika industriella tillämpningar, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och olika monterings- och testoperationer.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner plåten eller utrustningen på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Vissa klämmor med rak linje, såsom Destaco 6015-M-klämma, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett enkelriktat låshandtag (indraget läge) för att låta användaren enkelt koppla in och låsa klämman.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje har Destaco manuella klämmor separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.