Destaco 640-MR raklinjeklämma är utformad för att hålla ett arbetsstycke på plats genom att utöva kraft från sidan. Denna klämma är lämplig för olika kraftiga push / pull -klämuppgifter inklusive svetsning, spänning, montering och testning. Destacos klämma med rak linje har kolstålskonstruktion och förzinkad yta som ger hög motståndskraft mot slitage / skador från tuffa industriella förhållanden. Den patenterade Toggle Lock Plus -funktionen fungerar från en låsfrigöringsspak för att säkerställa att överlåsningsläget upprätthålls under hela klämningen. Detta förhindrar i sin tur att arbetsstycket lossnar från yttre förhållanden och vibrationer. Destacos handtag för rätlinjad klämma låses i både förlängda och indragna lägen som gör det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration. Klämhandtaget kan justeras så att det kan rotera och i sin tur falla under monteringsplanet och därigenom låsa det i indraget läge. Detta handtag har ett stort plastgrepp som garanterar användarkomfort vid långvarig användning. Destacos klämma med rundlinjeformad runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten. Destacos klämma med rak linje levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar. För miljöer utan risk för att arbetsstycket lossnar mot vibrationer, olika 640 -serier klämmor med rak linje utan Toggle Lock Plus -funktionen är också tillgängliga.
Användningsområden:
- Destaco 640-MR raklinjeklämma är utformad för olika kraftiga tryck / drag-klämuppgifter inklusive svetsning, spännanordningar, montering och testoperationer.
Funktioner:
- Destaco 640-MR raklinjeklämma har kolstålskonstruktion och förzinkad finish för att ge motstånd mot skador / slitage från tuffa industriella förhållanden.
- Den patenterade Toggle Lock Plus -funktionen fungerar från en låsfrigöringsspak för att säkerställa överlåsning av tillståndet för klämman under hela klämningen.
- Destacos handtag för klämmor med rak linje låses i både förlängda och indragna lägen som gör det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration.
- Klämmans handtag kan justeras så att den kan rotera och i sin tur falla under monteringsplanet och därigenom låsa den i indraget läge.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Destacos klämma med rundlinjeformad runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten.
- Destacos klämma med rak linje levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Användaren kan också välja mellan en mängd olika klämmor med rak linje som finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer och stilar, till exempel routningsbart / rakt handtag, rostfritt stål och Toggle Lock Plus -konstruktioner.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 220203-M hex spindel med hexhuvud används för att byta ut trasig / sliten spindel på Destaco 640-MR raklinjeklämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 640-MR raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 640-MR raklinjeklämma har en flänsad monteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. På grund av dess behov, på grund av dess flänsade bas, kan denna raklinjiga klämma också enkelt tas bort.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
A. Ja, förutom denna kolstålsklämma, erbjuder Destaco också olika liknande klämvarianter, till exempel Toggle Lock Plus -aktiverade klämmor (Destaco 640-R klämma & Destaco 640-MR klämma) också.
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuella manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och andra monterings- och testoperationer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med raka linjer har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Vissa klämmor med rak linje, såsom Destaco 640-MR-klämma, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett tvåvägs låshandtag (indraget eller utdraget läge) för att göra det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.