Rak linje klämmor är lämpliga för att hålla arbetsstycken säkert genom att flytta klämkolvarna längs deras axel med hjälp av en kraftig tryck- och dragväxlingsklämning. Dessa rätlinjiga klämmor kan antingen låsas i både utdragna och indragna lägen för användning som både drag- och tryckklämmor, eller i endast utdraget läge för användning som tryckklämmor. De används inom flyg-, konsumentvaru-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin för testning, svetsning, fixering, spänning, CNC-bearbetning och formsprutning av plast. Destaco 640-seriens klämmor har ett spakhandtag som flyttas för att låsa den runda glidande kolven i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken. Dessa klämmor har det längsta kolvslaget av alla Destaco-klämmor med rak linje och en flänsad bas för enkel montering och kraftig fastspänning av arbetsstycken. Destaco 640-R rätlinjeklämma har imperiala invändiga gängade kolvar för snabb fastsättning av den imperialgängade spindeln. Den är gjord av stål för att ge strukturell styvhet och lång livslängd och förhindra skador orsakade av grov hantering. Denna klämma är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman och säkerställa upprätthållande av över-center låsning.
Raptor Supplies Erbjuder också liknande manuella klämmor med metriska invändiga gängade kolvar för att rymma spindelenheter för att hålla arbetsstycken. Dessa rätlinjiga klämmor finns också tillgängliga i en variant utan Toggle Lock Plus-mekanismen för att spara driftskostnader där sekundär låsning av klämman inte krävs.
Användningsområden:
- Denna Destaco 640-R klämma med rak linje används för montering och testning, kontroll och svetsning av fixturer och spännoperationer inom flyg-, bil-, transport- och livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 640-R klämma med rak linje är utrustad med en rund kolv med en höjd av 1.25 tum och 1/2-13 (imperial) gänga.
- Den har Toggle Lock Plus -mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Denna klämma har stålkonstruktion för att hålla en maximal belastning på 7500 lb utan att gå sönder eller böjas.
- Den har den längsta slaglängden på kolven (4 tum) av Destacos klämmor med rak linje.
- Denna klämma kan låsas i både indragna och utdragna lägen för användarens bekvämlighet.
- Den har också ett handtag med ergonomiskt grepp för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Klämmans handtag roterar och faller under monteringsplanet för att låsa klämman i det indragna läget.
- Denna klämma ger ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 35:1.
- Den har en flänsad bas för säker installation över horisontella ytor vid hantering av tunga arbetsmoment.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera sexkantsspindel (220203) för att passa in i Destaco 640-R klämkolven för säker fasthållning av arbetsstycken.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 640-R klämma med rak linje är ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 kompatibel för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 640-R klämma med rak linje är säkert monterad på ytor med hjälp av 3 gängade hål på båda sidor av klämbasen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 640-R-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor med M12 (metrisk) gängad kolv (640-MR) för att rymma metriska gängade spindelenheter. Destaco levererar också en liknande klämma utan Toggle Lock Plus-funktionen (640) för att minska driftskostnaderna där detta sekundära låssystem inte krävs. För fler varianter relaterade till Destaco 640-R-klämman, se Klämmor i Destaco 640 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många Destaco manuella klämmor har Toggle Lock Plus-funktionen för att fungera som en sekundär låsmekanism och för att säkerställa att klämmorna förblir i det överlägsna vipplåset. Denna mekanism är användbar när armaturerna på klämman rör sig i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Är Destaco -klämmor korrosionsbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och var han ska ta tag i det.
Fråga: Kan vi ta bort handtagen på Destaco -klämmor?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
F. Är Lasten för Destaco -klämmor klassad för lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco -klämmor är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta applikationer för att möjliggöra säker och säker drift.