Rak linje klämmor hålla föremål säkert genom att flytta klämkolvarna längs sin axel med hjälp av tryck / drag / rak linje växlingsklämma. Dessa klämmor kan låsas i både förlängda och indragna lägen för användning som både drag- och tryckklämmor eller i endast förlängt läge för användning som tryckklämmor. De används för testning, svetsning, fixering, spänning, CNC -bearbetning och plastformsprutningsapplikationer inom flyg-, konsumentvaror, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Klämmorna i Destaco 640 -serien har ett spakhandtag för att flytta den runda glidkolven som låses antingen i drag- eller skjutriktningen för att hålla arbetsstycken. Dessa klämmor har det längsta kolvens slag av Destacos raklinjiga klämmor och en flänsad bas för kraftig fastspänning av arbetsstycken och enkel montering. Denna Destaco 640-M rakklämma har metriska inre gängor för snabb fastsättning av kolven. Den är tillverkad av stål för att ge styrka och hållbarhet och förhindra slitage orsakad av slipande miljöer.
Raptor Supplies erbjuder också liknande manuella klämmor med kejserliga inre gängade kolvar för att rymma spindelaggregat för att hålla arbetsstycken. Dessa klämmor med rak linje har också Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning och fungerar som ett sekundärt lås för att säkerställa upprätthållande av övercentrala låsningsförhållanden.
Användningsområden:
- Denna Destaco 640-M raklinjeklämma används för montering och testning, kontroll och svetsning av spänningar och spänningsoperationer inom flyg-, fordons-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 640-M raklinjeklämma har stålkonstruktion för hållfasthet och hållbarhet, perfekt för användning vid tunga arbetsuppgifter utan att bryta eller böja.
- Den har flänsad monteringsstil och erbjuder en maximal hållkapacitet på 7500 lb.
- Denna klämma är utrustad med en rund kolv med en höjd av 0.96 tum och M12 (metrisk) trådtyp.
- Den har den längsta slagkolvens rörelse (4 tum) av alla Destaco raklinjeklämmor.
- Denna klämma låses i både indragna och utdragna lägen för användar bekvämlighet.
- Det ger en utövande kraft (tryckning) till applicerad kraft (drag) -förhållande på 35: 1.
- Klämmans vridbara handtag faller under monteringsplanet för att låsa klämman i indraget läge.
- Den har också ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag som minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar hexhuvudspindel (220203-M) för att passa in i kolven på Destaco 640-M-klämman för säker hållning av arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 640-M rakklämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 kompatibel för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 640-M raklinjefästklämma monteras på en yta med 3 par gängade hål på basen av klämman för säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 640-M-klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor med 1/2-13 (imperial) gänga (640) för att rymma kejserliga gängade spindelaggregat för att hålla arbetsstycken. Destaco levererar också en liknande klämma med Toggle Lock Plus -funktionen (640-MR) för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. För fler varianter relaterade till Destaco 640-M-klämma, se Klämmor i Destaco 640 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många Destaco manuella klämmor har Toggle Lock Plus-funktionen för att fungera som en sekundär låsmekanism och för att säkerställa att klämmorna förblir i det överlägsna vipplåset. Denna mekanism är användbar när armaturerna på klämman rör sig i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies levererar också Destaco 640-MR raklinjeklämmor med Toggle Lock Plus-funktion och liknande specifikationer som för Destaco 640-M manuell klämma.
Fråga: Är Destaco -klämmor korrosionsbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och var han ska ta tag i det.
Fråga: Kan vi ta bort handtagen på Destaco -klämmor?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
F. Är Lasten för Destaco -klämmor klassad för lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco -klämmor är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta applikationer för att möjliggöra säker och säker drift.