Vertikala hållklämmor använd rörelse av ett rakt handtag (placerat vinkelrätt mot basen i låst läge) för att trycka klämarmen eller den bifogade spindeln mot arbetsstycken för säker fastspänning. Dessa manuella klämmor är idealiska för applikationer som kräver upprepad fastspänning/borttagning av arbetsstycken under hela operationen. Destaco 7-60 vertikal hållklämma används för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor vid träbearbetning, lätt bearbetning, metallbearbetning, tillverkning och stängning. Denna manuella klämma har kolstålkonstruktion för tunga applikationer och förhindrar böjning/brott under tunga belastningar. Den är utrustad med en solid klämstång som kan skäras, svetsas eller modifieras för att klara olika applikationskrav. Denna kamverkande klämma rymmer arbetsstycken med varierande tjocklekar för att förhindra frekventa byten av klämmor samtidigt som de håller dem stationära under hela operationen. Den erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 1600 lb. Denna klämma har flänsbas för säker montering på plana, horisontella ytor/arbetsstycken. Raptor Supplies erbjuder också liknande klämvarianter med hållkapacitet på 475, 600 och 1000 lb.
Användningsområden:
Destaco 7-60 vertikal hållklämma är lämplig för svetsning, montering, testning och lätta bearbetningsoperationer inom flyg-, konsumentvaru-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 7-60 vertikal hållklämma har en flänsbasmonteringsstil för snabb installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 1600 lb.
- Den har en kraftig konstruktion av kolstål för styrka, hållbarhet och minimerar regelbundet slitage på grund av hård användning.
- Denna kamverkande klämma kan rymma arbetsstycken av varierande tjocklek för att förhindra frekventa byten under drift.
- Dess solida klämstång kan modifieras för att hantera varierande applikationskrav.
- Denna klämma är utrustad med ett rakt vertikalt handtag för att öppna klämstången upp till 80 grader.
- Dess klämarm har en höjd av 2.5 tum och längd på 4.38 tum.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 7-60 vertikala nedhållningsklämmor följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 7-60 fasthållningsklämma har två par gängade hål på sin flänsförsedda bas för säker installation på ett arbetsstycke eller en plan yta.
- Denna klämma kan enkelt skruvas loss från den monterade ytan med en enkel skruvmejsel, om det behövs tas bort.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 7-60 klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämmor med hållkapacitet på 475 Ib, 600 Ib och 1000 Ib.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikala nedhållningsklämmor manövreras manuellt med ett vertikalt handtag/spak för att flytta klämarmen. Denna handtagsrörelse trycker spännarmen eller den bifogade spindeln mot arbetsstycket och hindrar det från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Spännkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på klämmans idealiska styrka, mätt under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom positionen av spindeln i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Vilket smörjmedel rekommenderas för användning med Destaco-klämmor vid service?
A. Ett kopplingsfett som Mobil XTC rekommenderas att användas för ombyggnad eller underhåll av de mekaniska klämmorna.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.