DESTACO 827-serie pneumatiska vippklämmor


Filter
Klämstångsöppning: 88 grader , Cylinderhål: 1.57 " , Arbetscykel: Rättvis/Medium , Drifttemp.: -10 till 90 grader C.
StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetHamnstorlekPris (ex moms)
A
827-S
3.18 "Solid bar700 kg1/8 NPT5 796 SEK
B
827-SE
3.18 "Solid bar700 kg1/85 949 SEK
C
827-UE
3.27 "U-bar600 kg1/85 406 SEK
D
827-U
3.27 "U-bar600 kg1/8 NPT7 140 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?