Destaco 827-UE pneumatisk nedhållningsklämma är designad för att hålla/klämma fast ett arbetsstycke på plats. Destaco pneumatisk vippklämma är ett idealiskt val för monterings- och svetsoperationer för att ge lätt klämning vid metallbearbetning och träbearbetning. Denna vippklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen. Destacos pneumatiska nedhållningsklämma har dubbla monteringsytor för att möjliggöra vertikal/horisontell installation beroende på applikationskrav. Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning, vilket säkerställer exakt fastspänning. Den har en klämstång av U-stång som är designad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång. Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas kan den enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel. Destaco 827 -serien klämmor finns även i solid stil klämarmsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 827-UE pneumatisk nedhållningsklämma är lämplig för lätt pneumatisk fastspänning i svets- och monteringsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 827-UE pneumatisk nedhållningsklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen.
- Den har en klämstång av U-stång som är designad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång.
- Destacos pneumatiska håll-down action-klämmas flänsförsedda bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk.
- Den levereras med en magnetisk ringkolv som möjliggör exakt kolvpositionsavkänning för exakt klämning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 235106 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
- Destaco 240208-M neoprenspindeln med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 827-UE pneumatisk nedhållningsklämma.
- Destaco 810450-40-1-00 ersättningstätningssats används för att ersätta utsliten/skadad tätning på Destaco 827-UE pneumatiska nedhållningsklämmans pneumatiska cylinder.
- Destaco CABL-010 snabbkopplingskabel används för att ansluta till klämmans sensor.
- Destaco 810169 rund reed switch är en sensor som används för att känna av läget för klämmans kolv.
- Destaco 8EA-109-1 T-slits reed switch är en sensor som används för att känna av läget för klämmans kolv.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 827-UE pneumatisk nedhållningsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 827-UE pneumatisk nedhållningsklämma har två par monteringshål på basen som ska installeras på plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas kan den enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar vertikala hållarvippor?
A. Pneumatiska nedhållningsklämmor, såsom Destaco 827-UE-klämman, har en pneumatisk cylinder med kolvtypskonfiguration, en lufttillförselledning matas till klämcylindern genom en ingångsport och en handsfree klämoperation uppnås genom att justera ingående lufttillförsel.
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
S. Destacos pneumatiska håll-ned vippklämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och monterings- och testoperationer.
F. Erbjuder märket pneumatiska vippklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 827-UE, pneumatiska klämmor i U-stångstil, erbjuder märket även pneumatiska klämmor i solid stångstil (Destaco 817-S pneumatisk klämma).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
S. Ja, användare kan också välja från en mängd olika lätta och medelstora belastningar pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och konstruktioner (aluminium/stål).