Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUFF-NORTON 465408C Roterande ledarmbåge 1/2 tum Npt Ss

Finns i lager
Artikel: AA9FBQ Modell: 465408CKorsreferens: 1CVG9
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande ledarmbåge
förbindelseNPT
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck750 PSI för vatten, 120 PSI för ånga, 100 PSI för varm olja
Max. Temp.300 grader F för vatten, 350 grader F för ånga, 395 grader F för het olja
Storlek1 / 2 "
Rör Utanför Dia.1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekRör Utanför Dia.Pris
DUFF-NORTON 465401C Roterande fogböj 3/4 tum Npt Ss | AA9FBR 1CVH1 465401C3 / 4 "1 / 8 "170SEK
DUFF-NORTON 465411C Roterande ledarmbåge 1 tum Npt Ss | AA9FBT 1CVH2 465411C1"1 / 4 "170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUFF-NORTON 465408C Roterande ledarmbåge 1/2 tum Npt Ss
170SEK /enhet