DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 Panellastbil med A-ram, storlek 30 x 44 tum | AB3HLZ 1TGN2

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-frame panellastbil, storlek 30 x 44 tum

Finns i lager
Artikel: AB3HLZ Modell: AF-3048-95Korsreferens: 1TGN2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA-ram panelbil
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(4) Vrid
Hjul Dia.6"
HjulmaterialFenol
Hjul typ(4) Vrid
Hjulbredd2"
FärgGrå
Däckhöjd9"
Däcklängd30 "
DäckmaterialStål
Däckbredd48 "
FinishPulverlack
RammaterialStål
Handtag ingårNej
Lastkapacitet2000 lb.
Antal hjul4
Totala höjden57 "
Total längd30 "
Total bredd48 "
PlattformmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.4
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)144.62
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishHöjdLängdLastkapacitetBreddPris
DURHAM MANUFACTURING AF-2436-PB-5PU-95 A-Frame Panel Truck, Pegboard Panel, Storlek 24 x 36-3/4 x 55-3/4 tum, Grå | CF6KAX AF-2436-PB-5PU-95GråTexturerad pulverfärg55.75 "36.75 "1200 Ibs24 "7 843 kr
DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-65T A-Frame Panel Truck, Pegboard Panel, Storlek 24 x 42-1/2 x 52 tum, Blå | CF6KAY AF-243652-PBS60-5PH-65TBlåTexturerad pulverfärg52 "42.5 "1200 Ibs24 "14 515 kr
DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-95 A-Frame Panel Truck, Pegboard Panel, Storlek 24 x 42-1/2 x 52 tum, Grå | CF6KAZ AF-243652-PBS60-5PH-95GråTexturerad pulverfärg52 "42.5 "1200 Ibs24 "19 900 kr
DURHAM MANUFACTURING AF-2448-95 A-frame panellastbil, storlek 24 x 48-1/2 x 56-15/16 tum, grå | CF6KBA AF-2448-95GråTexturerad pulverfärg56.9375 "48.5 "2000 Ibs24 "7 452 kr
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-BS-95 A-Frame Panel Truck, Dubbelsidig, Storlek 30 x 54-1/2 x 57 tum, Grå | CF6KBB AF-3048-PBLP-BS-95GråTexturerad pulverfärg57 "54.5 "2000 Ibs30 "14 379 kr
DURHAM MANUFACTURING AF-3060-95 A-frame panellastbil, storlek 30 x 60-1/2 x 56-15/16 tum, grå | CF6KBC AF-3060-95GråTexturerad pulverfärg56.9375 "60.5 "2000 Ibs30 "9 626 kr
DURHAM MANUFACTURING AF-3672-95 A-frame panellastbil, storlek 36 x 72-1/2 x 56-15/16 tum, grå | CF6KBD AF-3672-95GråTexturerad pulverfärg56.9375 "72.5 "2000 Ibs36 "9 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-frame panellastbil, storlek 30 x 44 tum
9 075 kr /enhet