Dwyer A-489 statisk tryckspets är lämplig för användning med manometrar, mätare, kontroller och tryckbrytare för att övervaka statiskt tryckfall över kylslingor, luftfilter, utloppstryck och fläktingångar.
Funktioner:
- Dwyer A-489 statisk tryckspets kommer med en monteringsfläns med dubbla skruvar och en integrerad gummipackning för att förenkla kanalmontering och problemfritt underhåll.
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för att erbjuda hög hållfasthet och motstå slitande industriella förhållanden.
- Denna enhet har en vinklad spets med ett 4-tums införingsdjup och fyra radiella avkänningshål på 0.040 tum.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur använder du en statisk tryckspets?
A. För att få tillgång till luftströmmen, installera en testport. Placera den statiska tryckspetsens spetsiga ände direkt i luftflödet. Ett annat tryck i kanalsystemet, känt som hastighetstryck, delas upp av den spetsiga spetsen och riktas bort från de närliggande små hålen.
F. Vad är skillnaden mellan en statisk trycksensor och en differentialtryckssensor?
S. En differenstrycksensor, ofta känd som en DP-sensor, är en unik typ av trycksensor som mäter skillnaden i tryck mellan två portar på en enhet. Den skiljer sig från en statisk eller absolut trycksensor som använder en enda port för att mäta tryck.
F. Hur ökar man det statiska trycket i VVS?
A. Det statiska trycket kommer att stiga med fler hinder eller snabbare luft, vilket inkluderar kontrollspjäll. Dina spjäll kunde inte öppna eller stänga vid behov om kanalen är under för högt tryck.