Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT BTLRN360101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RMN 1UZV2

DWYER INSTRUMENTS BTLRN360101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall

Finns i lager
Artikel: AB3RMN Modell: BTLRN360101Korsreferens: 1UZV2

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermometer med lång räckvidd
Noggrannhet-/+ 1 %
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader. till 392 grader. F
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek3"
GradeBetyg 300, Betyg 304
Husets materialRostfritt stål
Lens MaterialGlas
Upplösning2 Deg. F
VågtypEnkel skala
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd60 "
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader. F
TypEnkel skala
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdPris
DWYER INSTRUMENT BTLRN312101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RMH 1UZU6 BTLRN31210112 "1 028 kr
DWYER INSTRUMENT BTLRN318101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RMJ 1UZU7 BTLRN31810118 "1 267 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLRN324101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RMK 1UZU8 BTLRN32410124 "1 471 kr
DWYER INSTRUMENT BTLRN336101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RML 1UZU9 BTLRN33610136 "2 386 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLRN348101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RMM 1UZV1 BTLRN34810148 "3 078 kr
DWYER INSTRUMENT BTLRN372101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RMP 1UZV3 BTLRN37210172 "4 444 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLRN360101 Termometer med lång räckvidd, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall
3 929 kr /enhet