DWYER INSTRUMENT BTO51271 Bimetalltermometer, 5-tums urtavla, 50 till 550 grader F-intervall | AC2CLE 2HMP1

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Bimetalltermometer, 5 tums urtavla, 50 till 550 grader F intervall

Finns i lager
Artikel: AC2CLE Modell: BTO51271Korsreferens: 2HMP1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattermometer med processutgång
Noggrannhet-/+ 1 %
Omgivningstemp. Räckvidd-58 grader. till 185 grader. F
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsJusterbar
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek5"
KapslingsklassificeringNEMA 4X
GradeGrade 304
Husets materialRostfritt stål
IP-värdeIP 66
Lens MaterialGlas
Slingmotstånd1045 Ohm
Utgångssignal4 till 20 mA
Ström krävs10 till 33V DC
Upplösning5 Deg. F
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd12 "
Temp. Räckvidd50 grader till 550 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)55.63
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vertikalt justeringsområde (0 grader till 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENT BTO52541 Bimetalltermometer, 5-tums urtavla, -40 till 160 grader F-intervall | AC2CKP 2HML5 BTO525412 Deg. F2 1 / 2 "-40 grader. till 160 grader. F36 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Bimetalltermometer, 5 tums urtavla, 50 till 550 grader F intervall
36 448 kr /enhet