Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT BTO52541 Bimetalltermometer, 5-tums urtavla, -40 till 160 grader F-intervall | AC2CKP 2HML5

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Bimetalltermometer, 5-tums urtavla, -40 till 160 grader F intervall

Finns i lager
Artikel: AC2CKP Modell: BTO52541Korsreferens: 2HML5
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
36 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattermometer med processutgång
Noggrannhet-/+ 1 %
Omgivningstemp. Räckvidd-58 grader. till 185 grader. F
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsJusterbar
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek5"
KapslingsklassificeringNEMA 4X
GradeGrade 304
Husets materialRostfritt stål
IP-värdeIP 66
Lens MaterialGlas
Slingmotstånd1045 Ohm
Utgångssignal4 till 20 mA
Ström krävs10 till 33V DC
Upplösning2 Deg. F
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd2 1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader. till 160 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)42.67
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vertikalt justeringsområde (0 grader till 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENT BTO51271 Bimetalltermometer, 5-tums urtavla, 50 till 550 grader F-intervall | AC2CLE 2HMP1 BTO512715 Deg. F12 "50 grader till 550 grader. F36 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Bimetalltermometer, 5-tums urtavla, -40 till 160 grader F intervall
36 448 kr /enhet