DWYER INSTRUMENTS BTO39051 Bimetal Thermometer, 3 Inch Dial, 0 To 250 Deg F Range | AC2CKJ 2HMK9

DWYER INSTRUMENTS BTO39051 Bimetalltermometer, 3 tums urtavla, 0 till 250 grader F intervall

Artikel: AC2CKJ Modell: BTO39051Korsreferens: 2HMK9

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattermometer med processutgång
Noggrannhet-/+ 1 %
Omgivningstemp. Räckvidd-58 grader. till 185 grader. F
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsJusterbar
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek3"
KapslingsklassificeringNEMA 4X
GradeGrade 304
Husets materialRostfritt stål
IP-värdeIP 66
Lens MaterialGlas
Slingmotstånd1045 Ohm
Utgångssignal4 till 20 mA
Ström krävs10 till 33V DC
Upplösning2 Deg. F
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd9"
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2
Fartygets höjd (cm)42.67
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vertikalt justeringsområde (0 grader till 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENT BTO32541 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, -40 till 160 grader F-intervall | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 Deg. F2 1 / 2 "-40 grader. till 160 grader. F28 395 kr
DWYER INSTRUMENT BTO32551 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 0 till 250 grader F-intervall | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 Deg. F2 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F28 395 kr
DWYER INSTRUMENT BTO32571 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 50 till 550 grader F-intervall | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 Deg. F2 1 / 2 "50 grader till 550 grader. F28 395 kr
DWYER INSTRUMENT BTO34041 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, -40 till 160 grader F-intervall | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 grader. till 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENT BTO34051 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 0 till 250 grader F-intervall | AC2CKC 2HMK3 BTO340513"2 Deg. F4"0 grader till 250 grader. F28 395 kr
DWYER INSTRUMENT BTO34071 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 50 till 550 grader F-intervall | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 Deg. F4"50 grader till 550 grader. F10 026 kr
DWYER INSTRUMENT BTO36041 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, -40 till 160 grader F-intervall | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 grader. till 160 grader. F-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO39051 Bimetalltermometer, 3 tums urtavla, 0 till 250 grader F intervall