Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT BTO34051 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 0 till 250 grader F-intervall | AC2CKC 2HMK3

DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Bimetalltermometer, 3 tums urtavla, 0 till 250 grader F intervall

Finns i lager
Artikel: AC2CKC Modell: BTO34051Korsreferens: 2HMK3

Få det Maj 8, Onsdag
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
31 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattermometer med processutgång
Noggrannhet-/+ 1 %
Omgivningstemp. Räckvidd-58 grader. till 185 grader. F
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsJusterbar
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek3"
KapslingsklassificeringNEMA 4X
GradeGrade 304
Husets materialRostfritt stål
IP-värdeIP 66
Lens MaterialGlas
Slingmotstånd1045 Ohm
Utgångssignal4 till 20 mA
Ström krävs10 till 33V DC
Upplösning2 Deg. F
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd4"
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)42.42
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vertikalt justeringsområde (0 grader till 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENT BTO32541 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, -40 till 160 grader F-intervall | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 Deg. F2 1 / 2 "-40 grader. till 160 grader. F31 590 kr
DWYER INSTRUMENT BTO32551 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 0 till 250 grader F-intervall | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 Deg. F2 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F31 590 kr
DWYER INSTRUMENT BTO32571 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 50 till 550 grader F-intervall | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 Deg. F2 1 / 2 "50 grader till 550 grader. F31 590 kr
DWYER INSTRUMENT BTO34041 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, -40 till 160 grader F-intervall | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 grader. till 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENT BTO34071 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 50 till 550 grader F-intervall | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 Deg. F4"50 grader till 550 grader. F4 111 kr
DWYER INSTRUMENT BTO36041 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, -40 till 160 grader F-intervall | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 grader. till 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENT BTO36051 Bimetalltermometer, 3-tums urtavla, 0 till 250 grader F-intervall | AC2CKF 2HMK6 BTO360513"2 Deg. F6"0 grader till 250 grader. F31 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Bimetalltermometer, 3 tums urtavla, 0 till 250 grader F intervall
31 590 kr /enhet