Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DH-012 Digital panelmätare, 0.25 till 0 till 0.25 tum WC-ingångsområde | AC2CCL 2HLL7

DWYER INSTRUMENTS DH-012 digital panelmätare, 0.25 till 0 till 0.25 tum WC-ingångsintervall

Finns i lager
Artikel: AC2CCL Modell: DH-012Korsreferens: 2HLL7
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
12 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet-/+ 0.5 %
Anslutningstypkompressionskoppling
Djup4 1 / 2 "
Visa siffror4-siffror
Visa höjd2 / 5 "
Display span9999
Typ av bildskärmDisplay
Elektrisk kopplingSkruvterminal
Elektrisk klassificering8A vid 240V AC
KapslingsklassificeringNEMA 4X
För Barbed Inside Dia.3 / 16 "
HÖGSPÄNNING100 till 240V AC, 132 till 240V DC
Husets materialABS
IP-värdeIP 66
Max. Ström vid hög spänning130mA
Min. Ström vid hög spänning7VA
Min. Spänning24V DC
MonteringsorienteringHorisontalplan
MonteringstypClip
Produktion4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Utgångssignal4 till 20 mA DC till 900 Ohm max.
tryck~~POS=TRUNC0.25 till 0 till 0.25" wc
OmrådestypBi-Directional Range
reläer2 spdt
Respons tid250 msek.
Storlek1/8 DIN
Temp. Räckvidd32 grader till 170 grader. F
Rör inuti Dia.1 / 8 "
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
TypDifferentialtrycksregulator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9032896050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer DH Digihelic®-seriens differentialtrycksregulator är ett 3-i-1-instrument som har en digital displaymätare, kontrollreläbrytare och en sändare med strömutgång. DH Digihelic®-serien är det idealiska instrumentet för tryck-, hastighets- och flödestillämpningar, som uppnår en 0.5 % fullskalenoggrannhet på intervall från 5 till 100 i WC

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCOmrådestypTemp. RäckviddTypPris
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Digital panelmätare. 4.5 tums djup | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 till 2 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator12 182 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Digital panelmätare, 0 till 1 tums WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 till 2 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator12 182 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-006 Digital panelmätare, 0 till 5.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 till 5 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator10 211 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Digital panelmätare, 0 till 10.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 till 5 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator10 211 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Digital panelmätare, 0 till 25 tums WC-ingångsområde | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 till 5 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator10 211 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Digital panelmätare, 0 till 50 tums WC-ingångsområde | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 till 5 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator10 211 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-010 Digital panelmätare, 0 till 100 tums WC-ingångsområde | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 till 9 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator10 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-012 digital panelmätare, 0.25 till 0 till 0.25 tum WC-ingångsintervall
12 182 kr /enhet