Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DH-014 Digital panelmätare, 1 till 0 till 1 tum WC-ingångsområde | AC2CCM 2HLL8

DWYER INSTRUMENTS DH-014 digital panelmätare, 1 till 0 till 1 tum WC-ingångsintervall

Finns i lager
Artikel: AC2CCM Modell: DH-014Korsreferens: 2HLL8
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
11 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet-/+ 0.5 %
Anslutningstypkompressionskoppling
Djup4 1 / 2 "
RiktningTvåvägs
Visa siffror4-siffror
Display span9999
Typ av bildskärmDisplay
Elektrisk klassificering8A vid 240V AC
Passar1.772 "x 3.62"
Passar utskuren panel1.772 "x 3.62"
För rörstorlek1 / 8 "x 1 / 4"
Husets materialABS
GränssnittRS-485
MonteringsorienteringHorisontell
MonteringstypClip
NEMA-betyg4X
Produktion4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs100 till 240V AC, 132 till 240V DC
tryck~~POS=TRUNC1 till 0 till 1" wc
reläer2 spdt
Respons tid250 msek.
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader. F
TypTryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9032896050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer DH Digihelic®-seriens differentialtrycksregulator är ett 3-i-1-instrument som har en digital displaymätare, kontrollreläbrytare och en sändare med strömutgång. DH Digihelic®-serien är det idealiska instrumentet för tryck-, hastighets- och flödestillämpningar, som uppnår en 0.5 % fullskalenoggrannhet på intervall från 5 till 100 i WC

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCOmrådestypTemp. RäckviddTypPris
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Digital panelmätare. 4.5 tums djup | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 till 2 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator11 129 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Digital panelmätare, 0 till 1 tums WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 till 2 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator11 129 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-006 Digital panelmätare, 0 till 5.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 till 5 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator9 329 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Digital panelmätare, 0 till 10.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 till 5 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator9 329 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Digital panelmätare, 0 till 25 tums WC-ingångsområde | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 till 5 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator9 329 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Digital panelmätare, 0 till 50 tums WC-ingångsområde | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 till 5 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator9 329 kr
DWYER INSTRUMENTS DH-010 Digital panelmätare, 0 till 100 tums WC-ingångsområde | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 till 9 psiStandardområde32 grader till 170 grader. FDifferentialtrycksregulator9 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-014 digital panelmätare, 1 till 0 till 1 tum WC-ingångsintervall
11 129 kr /enhet