Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 15 PSI | AD4CPW 41D943

DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 15 PSI

Finns i lager
Artikel: AD4CPW Modell: DPGA-05Korsreferens: 41D943
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
1 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare
Noggrannhet-/+ 1 %
Automatisk avstängning20 min.
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRed
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek2.62 "x 1.52"
Typ av bildskärmDisplay
GradeKlass 316L
Husets materialABS
MinneslagringNej
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 120 grader. F
Powered By9V Batteri
tryck~~POS=TRUNC0 till 15 psi
Upplösning0.01 psi
Vättade materialRostfritt stål, silikon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCUpplösningPris
DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 30 tum Hg | AD4CPV 41D942 DPGA-0030 "Hg till 0 psi0.01 psi1 924 kr
DWYER INSTRUMENTS DPGA-06 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 30 PSI | AD4CPX 41D944 DPGA-060 till 30 psi0.01 psi1 924 kr
DWYER INSTRUMENTS DPGA-07 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 50 PSI | AD4CPY 41D945 DPGA-070 till 50 psi0.02 psi1 924 kr
DWYER INSTRUMENTS DPGA-08 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 100 PSI | AD4CPZ 41D946 DPGA-080 till 100 psi0.1 psi1 924 kr
DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 300 PSI | AD4CQA 41D947 DPGA-100 till 300 psi0.1 psi1 924 kr
DWYER INSTRUMENTS DPGA-11 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 500 PSI | AD4CQB 41D948 DPGA-110 till 500 psi0.2 psi1 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 Digital tryckmätare, 1 procents noggrannhet, 15 PSI
1 924 kr /enhet