DWYER INSTRUMENTS MS-111 trycksändare, fältuppgraderbar display | AA8UUH 1AEW1

DWYER INSTRUMENTS MS-111 tryckgivare, fältuppgraderbar display

Artikel: AA8UUH Modell: MS111Korsreferens: 1AEW1

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Max. Nuvarande40 mA
Max. Tryck10 psi
MonteringsorienteringMembranet i vertikalt läge
Driftsområde1",2",5" wc
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader. F
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35 V DC (2-tråds), 17 till 36 V DC eller 21.6 till 33 V AC (3-tråds)
tryck~~POS=TRUNC1", 2", 5" wc
Rör inuti Dia.5mm
Rör Utanför Dia.9mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer MS-111 trycktransmitter är idealisk för övervakning av lufthastighet och tryck i filterförhållanden och byggnadstryck- och kanaltryckövervakningsfunktioner. Denna Dwyer-trycksändare används i processautomation, tillverkning och HVAC-applikationer.

Funktioner:

  • Denna Dwyer-trycksändare erbjuder en noggrannhet på +/-1 % full skala, vilket säkerställer exakta tryckmätningar.
  • Den har en NEMA 4X kapslingsklassificering för att skydda tuffa miljöförhållanden.
  • Denna tryckgivare erbjuder strömutgång med ett maximalt slingmotstånd på 1250 ohm och spänningsutgång med ett minimum på 1000 ohm, vilket säkerställer kompatibilitet i olika inställningar.
  • Den stöder en maximal ström på 40mA för att möjliggöra robust prestanda och signalöverföring.
  • Denna tryckgivare kan mäta ett maximalt tryck på 10 psi för system med lågt till måttligt tryck.
  • Den ger en utgång på 4 till 20mA för att standardisera signalen för enkel integrering i styrsystem.
  • Denna tryckgivare är utformad med en monteringsriktning som placerar membranet i vertikalt läge för korrekt installation och noggranna avläsningar.
  • Den fungerar inom ett temperaturområde på 0 till 150 grader F, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i olika miljöer.
  • Denna tryckgivare har ett rör med 5 mm innerdiameter och 9 mm ytterdiameter.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan säkringar användas under åren utan att bytas ut?

A. Säkringar försämras med tiden och slutar i slutändan att fungera. Ett utsmält tillstånd indikerar inte alltid fel på utrustningen. Avstå dock från ihållande byte av säkring om den går ur direkt efter bytet.

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS MS-121 trycksändare, intervall 0 till 0.5 tum Wc | AA8UUJ 1AEW2 MS-1210.1", 0.25", 0.5" wc-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MS-111 tryckgivare, fältuppgraderbar display