DWYER INSTRUMENTS MS-121 trycksändare, intervall 0 till 0.5 tum Wc | AA8UUJ 1AEW2

DWYER INSTRUMENTS MS-121 trycksändare, intervall 0 till 0.5 tum Wc

Artikel: AA8UUJ Modell: MS121Korsreferens: 1AEW2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Max. Nuvarande40 mA
Max. Tryck10 psi
MonteringsorienteringMembranet i vertikalt läge
Driftsområde0.1",0.25",0.5" wc
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader. F
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35 V DC (2-tråds), 17 till 36 V DC eller 21.6 till 33 V AC (3-tråds)
tryck~~POS=TRUNC0.1", 0.25", 0.5" wc
Rör inuti Dia.5mm
Rör Utanför Dia.9mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Magnesense differenstrycktransmitter idealisk för övervakning av lufthastighet och tryck vid fläkthastighetsmätning och övervakning av zondifferentialtryck
    • Utgångssignaljusterbar dämpning för exakta avläsningar och enkel uppgraderingsbar skärm för enkel användning och problemfritt underhåll
    • Kapslingsklass IP65 för att säkerställa skydd mot damm, fukt och yttre föroreningar

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS MS-111 trycksändare, fältuppgraderbar display | AA8UUH 1AEW1 MS-1111", 2", 5" wc-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MS-121 trycksändare, intervall 0 till 0.5 tum Wc