Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 tryckbrytare, intervall 5-100 psig intervall | AH2CXL 25F268

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 tryckbrytare, intervall 5-100 psig intervall

Finns i lager
Artikel: AH2CXL Modell: DA-7031-153-6Korsreferens: 25F268
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
13 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
Min. Dödband13.5 psig
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde5 till 100 psi
Byt typSPDT
Temp. Gräns ​​(Deg. F)180 Deg. F
RörmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCirka Dödband Max. BörvärdeCirka Dödband Min. BörvärdeStrömPris
DWYER INSTRUMENTS 1910-00 Pressure Switch, SPDT | AH2CWK 25E960 1910-000.040.0415 A @ 120 till 480V AC1 710 kr
DWYER INSTRUMENTS 1626-5 tryckbrytare, enkelpolig dubbelkasttyp | AH2CWM 25E992 1626-50.350.1515 A @ 120 till 480V AC7 808 kr
DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F tryckbrytare, explosionssäker, 1/8 tum NPT honanslutning | AH2CXE 25F035 1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC5 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 tryckbrytare, intervall 5-100 psig intervall
13 376 kr /enhet