Dwyer lufttrycksvakt, 1910-00 är designad för att detektera igensatta filter, luftkonditionering, start av avfrostningscykel och drift med variabel luftvolym.
Funktioner:
- Dwyer 1910-00 lågdifferentialtrycksbrytare har en lätt och kompakt konstruktion för exakt passform och långvarig drift.
- Denna enhet har en SPDT (enpolig dubbelkast) omkopplare för på/av-funktion och för att upptäcka eventuella förändringar i vakuumnivån.
- Den har vanliga, normalt öppna och normalt stängda elektriska anslutningar och kommer med 1/8 tum NPT honanslutningar för en perfekt tätning.
- Den kan arbeta vid temperaturer från -30 till 180 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Dwyer A-489 Statisk tryckspets: Den levereras med en monteringsfläns och är designad för att övervaka statiskt tryckfall över kylslingor, luftfilter, utloppstryck och fläktingångar.
- Dwyer A-399 Duct Pressure Monitor Kit: Den används med standard- eller manuell återställningsmodellomkopplare som består av slangar, monteringsfläns och adaptrar.
- Dwyer A-329 Street Ell: Det är en mässingsadapter som används för applikationer som kräver rätvinkliga anslutningar.
- Dwyer A-302F-A Statiskt tryck i rostfritt stål Tips: Den levereras med en monteringsfläns, inklusive 3/16 tum ID plast- eller gummislang, 4-tums införingsdjup och monteringsskruvar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en statisk trycksensor och en differentialtryckssensor?
S. En differenstrycksensor, ofta känd som en DP-sensor, är en unik typ av trycksensor som mäter skillnaden i tryck mellan två portar på en enhet. Den skiljer sig från en statisk eller absolut trycksensor som använder en enda port för att mäta tryck.
F. Vilken position ska tryckregulatorn vara vid installation?
A. Den är kalibrerad för att användas i vertikalt monteringsläge.
F. Hur justerar du en differenstrycksbrytare?
A. Endast avstängningstrycket kommer att ändras när differentialen ändras. Avstängningstrycket kan ökas eller minskas genom att vrida differentialmuttern antingen medurs eller moturs.
F. Vilka är underhållskraven för en differenstryckvakt?
A. För att bibehålla optimal prestanda, inspektera regelbundet strömbrytaren för tecken på skador, kontaminering eller blockeringar. Rengör eller byt ut tilltäppta eller smutsiga komponenter. Kontrollera dessutom omkopplarens kalibrering regelbundet för att säkerställa korrekt funktion.
F. Bör jag installera denna Dwyer Instruments 1910-00 kompakta lågdifferenstrycksbrytare vertikalt eller horisontellt?
A. Den ska monteras på ett sådant sätt att membranet stannar i vertikalt läge.