Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Process Signal Conditioner | AC2CHW 2HME3

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Process Signal Conditioner

Finns i lager
Artikel: AC2CHW Modell: SC4380Korsreferens: 2HME3
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
5 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProcess Signal Conditioner
Fall Dia.3.880 "
Fallhöjd3"
Fodralets bredd6 / 7 "
Drift-/+ 0.02 % grader. C Typiskt, -/+ 0.05 % grader. C Max.
Inström0 till 500 mA
Inspänning0 till 10V DC
Isolering1500V AC RMS
linjäritet0.1% av full skala
MonteringstypMontering på industristandard
Utgångsström0 till 20 mA
Utspänning0 till 10V DC
Strömförsörjning85 till 265 V AC / DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fältvalbara in- och utgångar
    • Undermärke: LOVE

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningPris
DWYER INSTRUMENTS SCL4380 Process Signal Conditioner | AC2CHX 2HME4 SCL438012 till 24 V AC / DC5 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Process Signal Conditioner
5 222 kr /enhet