Dynabrade 52861 pennslipare med rak linje är idealisk för exakta lättare arbeten som gradning, gravering, etsning, rengöring och efterbehandling i verktyg, stansar, formar, medicinska implantat, smycken och bil-/flygdelar med valfria hårdmetallgrader och fästpunkter. Dess pennform ger ett enkelt grepp och större kontroll för användning i trånga utrymmen.
Funktioner:
- Dynabrade 52861 pennslip med rak linje har en 1/8 tums hylsa för att ta emot borr och monterade punkter med en 1/8 tums skaftdiameter.
- Den innehåller ett fåtal rörliga delar för att köra sval och erbjuda en längre livslängd.
- Denna pennslip har en 0.4 hk högeffektiv luftmotor med roterande skovel som tillåter justering av verktygshastigheter från 5000 till 25000 rpm genom att helt enkelt rotera den bakre svarta kåpan.
- Det taktila greppet på skaftets ände ger fingertoppskontroll samtidigt som användaren uppmärksammas på det roterande spännhylsområdet.
- Dess tillbehör kan enkelt ändras med tvånyckelmanövrar.
- Denna pennslip har en 1/4 tums NPT honanslutning för att ta emot 16 SCFM tryckluft vid tryck under 90 PSIG.
Kompatibla tillbehör:
- Dynabrade 52898 trådskydd: Detta valfria trådskydd ger enkel och snabb åtkomst till spännhylsan i denna pennslip.
- Dynabrade 11411 & 10681 luftfilter-regulator-smörjsystem: Dessa FRL-system reglerar lufttrycket, filtervatten förorenar och smörjer denna pennslip.
- Dynabrade 95842 Air Lube: Detta smörjmedel förhindrar bildning av rost eller slam.
- Dynabrade 94994 överslangsmontering: Denna överslangsenhet fästs på denna luftpennslipenhet för att rikta avgaserna bort från användaren.
- Dynabrade 93351 Carbide Burr Kit: Detta kit innehåller 12 graders fästen på 1/8 tums hylsa på denna pennslip.
- Dynabrade 01495 Spännhylsansats: Denna insats passar den här enhetens spännhylsa för att fästa tillbehör som grader.
Standarder och godkännanden:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- CFR 29 del 1910
- EN ISO-15744
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mycket ljud producerar den här pennslipen?
A. Dynabrade 52861 pennslipare med rak linje ger ett maximalt ljud på 79 dB(A).
F. Vad är denna Dynabrade 52861 pennkvarn gjord av?
A. Denna pennslip har lätt aluminiumkonstruktion för korrosionsbeständighet.
F. Vilken storlek luftslang krävs för denna Dynabrade 52861 pennslip?
A. Denna pennslip har en 1/4 tum (6 mm) slangstorlek.