Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1523-106156 Nylonrör .106 tum Id 5/32 tum ytterdiameter 100ft. | AD6XUR 4CHA7

E JAMES & CO 1523-106156 Nylonslang .106 tum Id 5/32 tum Ytterdiameter 100 fot.

Finns i lager
Artikel: AD6XUR Modell: 1523-106156Korsreferens: 4CHA7
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
687SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1000 psi
FärgNatural
HårdhetShore R: 121
Inuti Dia.0.106 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck700 vid 70 grader F.
Utanför Dia.5 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 till 135 F
Tolerans+0.005 till -0.005 "
Vakuumbetyg29 tum Hg.
Vägg tjocklek0.025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1523-078125 Nylonrör .078 tums Id 1/8 tums ytterdiameter 100 fot | AD6XUP 4CHA5 1523-0781252500 psi0.078 "850 vid 70 grader F.1 / 8 "0.024 "517SEK
E JAMES & CO 1523-096125 Nylonrör .096 tum Id 1/8 tum ytterdiameter 100 fot | AD6XUQ 4CHA6 1523-0961251000 psi0.096 "455 vid 70 grader F.1 / 8 "0.015 "372SEK
E JAMES & CO 1523-110187 Nylonrör .110 tum Id 3/16 tum ytterdiameter 100ft. | AD6XUT 4CHA8 1523-1101872500 psi0.11 "960 vid 70 grader F.3 / 16 "0.039 "835SEK
E JAMES & CO 1523-138187 Nylonrör .138 tum Id 3/16 tum ytterdiameter 100ft. | AD6XUU 4CHA9 1523-1381871000 psi0.138 "565 vid 70 grader F.3 / 16 "0.025 "721SEK
E JAMES & CO 1523-150250 Nylonrör .150 tum Id 1/4 tum ytterdiameter 100 fot | AD6XUV 4CHC1 1523-1502502500 psi0.150 "920 vid 70 grader F.1 / 4 "1 / 2 "835SEK
E JAMES & CO 1523-188312 Nylonrör .188 tum Id 5/16 tum ytterdiameter 100ft. | AD6XUW 4CHC2 1523-1883122500 psi0.188 "910 vid 70 grader F.5 / 16 "1 / 16 "1 346 kr
E JAMES & CO 1523-190250 Nylonrör .190 tum Id 1/4 tum ytterdiameter 100 fot | AD6XUX 4CHC3 1523-1902501000 psi0.190 "550 vid 70 grader F.1 / 4 "0.03 "791SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1523-106156 Nylonslang .106 tum Id 5/32 tum Ytterdiameter 100 fot.
687SEK /enhet