E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 40a | AD2PCU 3TDZ1

E JAMES & CO 6855C11/4B4M Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 36 x 36 tum 40a

Finns i lager
Artikel: AD2PCU Modell: 6855C11/4B4MKorsreferens: 3TDZ1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer40A
Förlängning600%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-50 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypMilitär specifikation
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1762
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypdurometerFörlängningMin. Temp. BetygDraghållfasthetBreddPris
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DEnkel50A500%-40 grader F.1500 PSI12 "2 444 kr
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DEnkel40A550%-60 grader F.1200 psi12 "2 234 kr
E JAMES & CO 6855C11 / 4B6D Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBF 2UNR5 6855C11 / 4B6DEnkel60A500%-50 grader F.2100 psi12 "1 818 kr
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMIcke-självhäftande50A500%-40 grader F.1500 PSI36 "7 454 kr
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MIcke-självhäftande40A550%-60 grader F.1200 psi36 "6 840 kr
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MIcke-självhäftande60A350%-60 grader F.1600 psi36 "7 342 kr
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MIcke-självhäftande50A550%-50 grader F.1800 PSI36 "5 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B4M Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 36 x 36 tum 40a
7 652 kr /enhet