Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6855C11 / 4B6D Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBF 2UNR5

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC3MBF Modell: 6855C11/4B6DKorsreferens: 2UNR5
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
1 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60A
Förlängning500%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-50 grader F.
Draghållfasthet2100 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypMilitär specifikation
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3922
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypdurometerFörlängningMin. Temp. BetygDraghållfasthetBreddPris
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DEnkel50A500%-40 grader F.1500 PSI12 "2 433 kr
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DEnkel40A550%-60 grader F.1200 psi12 "2 223 kr
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMIcke-självhäftande50A500%-40 grader F.1500 PSI36 "7 419 kr
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MIcke-självhäftande40A550%-60 grader F.1200 psi36 "6 840 kr
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MIcke-självhäftande60A350%-60 grader F.1600 psi36 "7 311 kr
E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MIcke-självhäftande40A600%-50 grader F.1500 PSI36 "7 287 kr
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 36 x 36 tum 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MIcke-självhäftande50A550%-50 grader F.1800 PSI36 "5 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 12 x 36 tum
1 805 kr /enhet