Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 Svamprulle Neopren 1/2x2 tum 25 fot | AF2WJT 6YGX9

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 Svamprulle Neopren 1/2x2 tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AF2WJT Modell: CCN591/2X2X25Korsreferens: 6YGX9
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
2 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamprulle
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer40-60 (Shore 00)
Förlängning130%
FinishStrukturerad
Längd25ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet70 PSI
Tjocklek1 / 2 "
TypStängd cell
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelldurometerFörlängningDraghållfasthetTjocklekBreddPris
E JAMES & CO CCN25-1 / 4-25 Svamprulle Neopren 1 / 4x42 tum 25 fot | AF2WHT 6YGV0 CCN25-1 / 4-2530-50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "14 067 kr
E JAMES & CO CCN25-3 / 8-25 Svamprulle Neopren 3 / 8x42 tum 25 fot | AF2WHU 6YGV1 CCN25-3 / 8-2530-50 (Shore 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "19 316 kr
E JAMES & CO CCN25-1 / 2-25 Svamprulle Neopren 1 / 2x42 tum 25 fot | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530-50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "24 321 kr
E JAMES & CO CCN25-1 -25 Svamprulle Neopren 1x42 tum 25 fot | AF2WHW 6YGV4 CCN25-1 -2530-50 (Shore 00)150%60 PSI1"42 "40 331 kr
E JAMES & CO CCN59-3 / 16 25 Svamprulle Neopren 3 / 16x42 tum 25 fot | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "14 558 kr
E JAMES & CO CCN59-1 25 Svamprulle Neopren 1x42 tum 25 fot | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540-60 (Shore 00)130%70 PSI1"42 "42 115 kr
E JAMES & CO CCN593 / 8X1X25 Svamprulle Neopren 3 / 8x1 tum 25 fot | AF2WJP 6YGX6 CCN593 / 8X1X2540-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "1"935SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 Svamprulle Neopren 1/2x2 tum 25 fot
2 160 kr /enhet