EAGLE 1645ND trumspillpall, HDPE-konstruktion, 66 gal | AC6NJM 35U075

EAGLE 1645ND trumspillpall, HDPE-konstruktion, 66 gal

Finns i lager
Artikel: AC6NJM Modell: 1645NDKorsreferens: 35U075

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 815 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspillingspall
FärgGul / svart
Höjd8"
Längd51.5 "
Lastkapacitet8000 lb.
Materialpolyeten
Antal trummor4
Spillkapacitet66 gal.
Bredd51.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)134.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle 1645ND trumspillpall används i industriella och kemiska anläggningar där förvaring av fat som innehåller farliga material är vanligt. Denna spillpall används för att förhindra och hantera spill, läckor och potentiell miljöförorening.

Funktioner:

  • Eagle 1645ND trumspillpall har en låg profildesign, vilket underlättar lastning och lossning av fat.
  • Denna trumspillpall har en anmärkningsvärd lastkapacitet på 8000 lb, vilket säkerställer robust stöd för flera fat.
  • Den levereras med fyrvägsgaffeltruckfickor, vilket möjliggör mångsidig och effektiv transport inom anläggningen.
  • Denna trumspillpall erbjuder en spillkapacitet på 66 gallon, som effektivt innehåller och hanterar potentiella vätskespill.
  • Den är utrustad med löstagbart galler för bekvämt underhåll och rengöring, vilket säkerställer att pallen förblir i optimalt skick.
  • Denna lågprofilerade spillpall stöder överensstämmelse med EPA 40 CFR 264.175 och SPCC-standarder, vilket uppfyller regulatoriska krav.
  • Den icke-modulära designen och robusta polyetenkonstruktionen gör den till en hållbar och pålitlig lösning för behov av spillinneslutning i industriella miljöer.

Kompatibla tillbehör:

  • Eagle 1689 Spillpallramp: Den här rampen förenklar lastning och lossning av fat på pallen för förvaring av spill, vilket ökar effektiviteten och säkerheten i industriella miljöer.

Standarder och godkännanden:

  • EPA
  • SPCC
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken kapacitet har denna Eagle 1645ND pall?

S. Den har en sumpkapacitet på 66 gallon.

F. Har den här pallen en gaffeltruckficka?

S. Ja, den här enheten har en 4-vägs gaffeltruckficka.

F. Vad är en gaffeltruckficka?

A. En gaffeltruckficka är en öppning vid basen där gaffeltruckar sätts in för att säkra, balansera och lyfta containrarna. Det är användbart vid omplacering av enheten.

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapacitetKapacitetFärgViktBreddHöjdArtikelLängdPris
EAGLE 1620B Spillpall med avlopp 66 gallon 2 trumma | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "7 076 kr
EAGLE 1620BND trumspillpall, 4000 lb lastlock, 2 fat | AC6NHT 35U057 1620 XNUMX BND66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 648 kr
EAGLE 1620ND trumspillpall, polyetenkropp, 66 gal lock | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Gul / svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 644 kr
EAGLE 1640 4 trumspillpall, 8000 lb kapacitet, med gaffelfickor | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Gul / svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "11 340 kr
EAGLE 1640B trumspillpall, 8000 lb lastlock, svart | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "11 018 kr
EAGLE 1640BND trumförslutningspall, 4 trummor, polyetenkonstruktion | AC6NJH 35U071 1640 XNUMX BND132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "10 791 kr
EAGLE 1640ND Spillpall, 4 trummor, 132 gal Kapacitet | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Gul / svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "10 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1645ND trumspillpall, HDPE-konstruktion, 66 gal
8 815 kr /enhet