Eagle 1634 trumspillpall är lämplig för att lagra och innehålla potentiellt farliga material på ett säkert sätt i fabriker, lager och kemiska anläggningar där risken för att flytande fatinnehåll läcker eller orsakar miljöförorening är ett problem. Den har en stor plattform som kan ta emot flera trummor, vilket skyddar mot spill och läckor.
Funktioner:
- Eagle 1634 trumspillpall har gaffeltruckfickor för enkel manövrering.
- Den har avtagbart platt galler för rengöring av spillda föroreningar.
- Denna modulära spillplattform är utrustad med inbyggda U-kanaler för enkel anslutning till den modulära plattformen.
- Den har polyetenkonstruktion för strukturell styvhet och slagtålighet.
Kompatibla tillbehör:
- Eagle 1689 & 1689B Spillpallramper: Dessa gul/svartfärgade ramper används för att lasta fat på pallar och modulära spillplattformar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är sumpkapaciteten hos Eagle 1634-trummans spillpall?
A. 60 liter.
F. Vad är lastkapaciteten för denna pall?
A.
- Denna spillpall tål belastningar på upp till 10000 XNUMX lb.
F. Vilken är spillkapaciteten för denna Eagle-trummans spillpall?
S. Den har en spillkapacitet på 60 liter. Kunder som söker efter en trumspillpall med högre spillkapacitet kan välja Eagle 1640 spillpall med en spillkapacitet på 132 gallons.
F. Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer denna Eagle-trummans spillpall?
A. Viktiga faktorer inkluderar kapacitet, material, kemisk kompatibilitet, regelefterlevnad, läckageskydd, tillgänglighet, mobilitet, ytterligare funktioner och hållbarhet.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Eagle 1634-pall för spill?
A.
- Säkerställ korrekt placering på en plan yta för att förhindra att den tippar.
- Inspektera regelbundet för skador eller slitage.
- Säkra fat och behållare för att förhindra oavsiktlig rörelse.
- Använd kompatibla material och undvik att förvara oförenliga kemikalier.
- Utbilda personal i spillbekämpning och nödprocedurer.
- Ha spillbekämpningssatser i närheten för snabba åtgärder.
- Följ miljö- och säkerhetsföreskrifter.
- Övervaka för läckor och åtgärda omedelbart eventuella spill.
- Hantera med försiktighet och använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
- Kassera uppsamlat spill och förorenat material på ett säkert sätt.