EAGLE 1645 Drum Spill Containment Pall 4 Drum 8k Lb. | AC9VKA 3KN29

EAGLE 1645 Drum Spill Containment Pall 4 Drum 8k Lb.

Finns i lager
Artikel: AC9VKA Modell: 1645Korsreferens: 3KN29

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspillingspall
FärgGul / svart
Höjd8"
Längd51.5 "
Lastkapacitet8000 lb.
Materialpolyeten
Antal trummor4
Spillkapacitet66 gal.
Bredd51.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)134.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle 1645 trumspillpall är utformad för att förhindra och hantera kemikalie- eller vätskespill. Det används i lager, fabriker och kemiska anläggningar där fat eller behållare förvaras. Den här pallen har en spillbehållare för att fånga upp och innehålla läckor eller spill, vilket förhindrar miljöförorening och arbetsplatsrisker. Det erbjuder en effektiv och pålitlig lösning för spillkontroll och är en viktig komponent i hanteringen av farligt material i olika industriella miljöer.

Funktioner:

  • Eagle 1645 trumspillpall har gaffeltruckfickor för enkel manövrering.
  • Den har avtagbart platt galler för att rengöra spillda föroreningar.
  • Denna modulära spillplattform har inbyggda U-kanaler för enkel anslutning till den modulära plattformen.
  • Den är gjord av högdensitetspolyeten för strukturell styvhet och slagtålighet.
  • Denna pall har vidare en dräneringsplugg för att tömma ut spill från pallen.
  • Den kan lagra upp till 4 trummor.

Kompatibla tillbehör:

  • Eagle 1689 & 1689B Spillpallramper: Dessa gul/svartfärgade ramper används för att lasta fat på modulära spillplattformar och pallar.

Standarder och godkännanden:

  • SPCC
  • EPA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är sumpkapaciteten på en Eagle 1645-trummans spillpall?

A. 66 liter.

F. Vad är lastkapaciteten för denna pall?

A. Den här spillpallen tål belastningar på upp till 8000 lb.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Eagle 1645 trumspillpallen?

A.

  • Inspektera regelbundet för synliga skador eller kontaminering.
  • Ta omedelbart bort och rensa upp eventuella spill eller läckor i sumpen med lämpliga absorbenter och spillsatser.
  • Lyft och hantera trummor från pallen försiktigt för att förhindra skador under borttagningen.
  • Skölj pallen med rent vatten och använd milt rengöringsmedel eller rengöringslösningar för envisa fläckar.
  • Kassera använda absorbenter och rengöringsmaterial i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering av farligt avfall.
  • Byt ut eller reparera skadade delar för att behålla pallens spillinneslutningsintegritet.
  • Skydda pallen från UV-strålning om den används utomhus, med UV-beständiga beläggningar eller skyddsmedel.
  • Se till att etiketter och säkerhetsinstruktioner på pallen förblir läsbara och lägg till eller byt ut etiketter efter behov.
  • Förvara pallen på ett rent, torrt ställe borta från direkt solljus och extrema temperaturer när den inte används.

F. Hur förhindrar denna trumspillpall spill och läckor?

S. Den här pallen har en sump som fångar upp och innehåller eventuella spill eller läckor från faten, vilket förhindrar att de sprids och orsakar miljöskador eller arbetsplatsrisker.

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapacitetKapacitetFärgViktBreddHöjdArtikelLängdPris
EAGLE 1620B Spillpall med avlopp 66 gallon 2 trumma | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "7 076 kr
EAGLE 1620BND trumspillpall, 4000 lb lastlock, 2 fat | AC6NHT 35U057 1620 XNUMX BND66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 648 kr
EAGLE 1620ND trumspillpall, polyetenkropp, 66 gal lock | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Gul / svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 644 kr
EAGLE 1640 4 trumspillpall, 8000 lb kapacitet, med gaffelfickor | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Gul / svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "11 340 kr
EAGLE 1640B trumspillpall, 8000 lb lastlock, svart | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "11 018 kr
EAGLE 1640BND trumförslutningspall, 4 trummor, polyetenkonstruktion | AC6NJH 35U071 1640 XNUMX BND132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "10 791 kr
EAGLE 1640ND Spillpall, 4 trummor, 132 gal Kapacitet | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Gul / svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "10 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1645 Drum Spill Containment Pall 4 Drum 8k Lb.
10 019 kr /enhet