EAGLE 1925 BEIGE Förvaringsskåp för brandfarliga vätskor, manuellt stängande dörr | AD8AUL 4HPR5

EAGLE 1925 BEIGE Förvaringsskåp för brandfarliga vätskor, manuellt stängande dörr

Finns i lager
Artikel: AD8AUL Modell: 1925 BEIGEKorsreferens: 4HPR5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrännbart vätskesäkert skåp
Ytterligare hyllplan3KN38
Kapacitet12 gal.
FärgBeige
Djup18 "
Dörröppningshöjd29.75 "
Dörröppningsbredd19 5 / 6 "
Dörr TypManuell
Höjd35 "
MaterialGalvaniserat stål
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Säkerhetsskåp ansökanBrännbart skåp
SäkerhetsskåpstypStandard
Sumpkapacitet5.2 gal.
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.99
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSumpkapacitetViktBreddPris
EAGLE 3010 Brandfarligt förvaringsskåp, 30 gal lock, enkel hylla | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Gul21--43 "864SEK
EAGLE 6010 Brandfarligt förvaringsskåp, självstängande dubbeldörr, gul | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "243SEK
EAGLE 1932 farligt förvaringsskåp, två dörrar som stängs manuellt | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Gul215 gal.-43 "10 700 kr
EAGLE 1947 Brandfarligt säkerhetsskåp 45 gallon gul | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Gul225 gal.-43 "13 253 kr
EAGLE 1962 Brandfarligt förvaringsskåp, manuell låsdörr, 2 hyllplan | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "15 960 kr
EAGLE 3010 RÖD Brandfarligt säkerhetsskåp 30 Gallon röd | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.Red215 gal.-43 "19 915 kr
EAGLE 4510 BEIGE Säkerhetsförvaringsskåp, två hyllor, 45 gal lock, 18 i djup | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "24 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1925 BEIGE Förvaringsskåp för brandfarliga vätskor, manuellt stängande dörr
14 560 kr /enhet