Eagle 1992 brandfarligt säkerhetsskåp är lämpligt för säker förvaring och transport av brandfarliga bränslen, rengöringsmedel och kemikalier i fabriker, arbetsplatser och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Eagle 1992 brandfarligt förvaringsskåp har 18 gauge stålkonstruktion för strukturell styvhet och reptålighet.
- Den har manuella självlåsande dörrar för att förhindra att behållaren faller upp av misstag, vilket leder till faror.
- Detta gula förvaringsskåp har utjämningsben och hyllplan i galvaniserat stål för lång livslängd.
- Den har dessutom blyfri, pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Detta säkerhetsskåp från 1992 är in- och utvändigt svetsat och har 2 tums upphöjd tröskel för läckagesäker anslutning.
- Den levereras med en röd trespråkig varningsdisplay för ökad användarsäkerhet.
Standarder och godkännanden:
- OSHA 29
- CFR 1910.106(d)3
- FM
Vanliga frågor och svar:
F. Har detta förvaringsskåp ett dörrlås?
S. Ja, den levereras med en 3-punkts nyckellåsdörr och ett infällt dörrhandtag.
F. Kommer Eagle 1992 brandfarligt förvaringsskåp med en brandbaffel?
S. Ja, den har en 2-tums ventil med en brandskärm och lock för att undvika brandolyckor genom att starta vattensprinkler.
F. Hur kan vi organisera de farliga materialen i säkerhetsskåpet?
A.
- Trespråkiga tydliga varningsetiketter används för att identifiera innehållet i säkerhetsskåp.
- För att förhindra oavsiktlig missbruk av kemikalier, håll dem organiserade, isolerade och låsta från oönskad åtkomst.
- För att separera föremål efter kemisk typ är skåpen färgkodade och det gula skåpet används för brännbara och brandfarliga vätskor.
F. Vilken kapacitet har detta brandfarliga förvaringsskåp?
S. Den har en kapacitet på 90 liter. Kunder som letar efter ett brandfarligt förvaringsskåp med lägre kapacitet kan välja Eagle 1932 förvaringsskåp med en kapacitet på 30 liter.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer detta Eagle 1992 säkerhetsskåp?
A. Viktiga faktorer inkluderar kapacitet, säkerhetsfunktioner, regelefterlevnad, dörrtyp, materialkompatibilitet, placering, hållbarhet, säkerhetsetiketter, ventilation och tillgänglighet.