EATON 10250T-serien med knappkåpor


Eaton 10250T-seriens tryckknappslock ger förbättrat skydd mot inträngning i tryckknappsbrytare.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
10250ED1071-4
351 SEK
RFQ
A
10250ED1071-6
351 SEK
RFQ
A
10250ED1071-2
351 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa kåpor passar perfekt till ett 22.5 mm hål och matchar tryckknappens dimensioner, vilket ger robust säkerhet mot föroreningar, även i tuffa miljöer.
  • De har ett genomskinligt hölje för att enkelt se genom tryckknappen under membranet.
  • De är kapabla att motstå temperaturer från -25 till 70 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vilka egenskaper har kraftiga tryckknappar?

Eatons 10250T tryckknappar har unika jordningsspetsar för att förbättra kontakttillförlitligheten även under torra kretsar och fint damm. Dessutom kommer de med dräneringshål för att förhindra ansamling av vätska inuti tryckknappsoperatören, vilket förhindrar operationer i frysa miljöer.

Hur fungerar tryckknappar?

En tryckknappsomkopplare slutför en elektrisk krets när den trycks ned. När kretsen är ansluten kommer en liten metallfjäder inuti tryckknappen i kontakt med två ledningar, vilket gör att elektriciteten kan flyta lätt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?