SQUARE D IEC, Differential, överbelastningsrelä


Filter
Kontrolltyp: Röd tryckknappsstopp, blå tryckknappsåterställning , Nuvarande omdöme: 3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC , Djup: 3" , Höjd: 2.99 " , Impulshållsspänning: 6kV , Antal polacker: 3 , Avkänningsmetod: bimetall , Starttyp: IEC , Temp. Räckvidd: -4 grader till 140 grader. F , Utlösningströskel: 1.14 +/- 0.06 , Spänning: 690 VAC , Bredd: 1.77 "
StilModellNuvarande OmrådePris (ex moms)
A
LRD05L
0.63 till 1.00A1 338 SEK
A
LRD06L
1.00 till 1.60A1 202 SEK
A
LRD07L
1.60 till 2.50A1 255 SEK
A
LRD08L
2.50 till 4.00A1 304 SEK
A
LRD10L
4.00 till 6.00A1 192 SEK
A
LRD12L
5.50 till 8.00A1 322 SEK
A
LRD14L
7.00 till 10.0A1 360 SEK
A
LRD16L
9.00 till 13.0A1 389 SEK
A
LRD21L
12.0 till 18.0A1 370 SEK
A
LRD22L
17.0 till 24.0A1 413 SEK
A
LRD32L
23.0 till 32.0A1 245 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?