EATON FC300-20-25 Bulkslang 1 1/8 tum Id x 25 fot 625 Psi | AD9YMJ 4VTN4

EATON FC300-20-25 Bulkslang 1 1/8 tum Id x 25 fot 625 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9YMJ Modell: FC300-20-25Korsreferens: 4VTN4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 788 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulk slang
OmslagsmaterialBlå polyesterflätning
Streckstorlek20
Slang inuti Dia.1-1 / 8 "
Slanglängd25ft.
Slang utanför Dia.1.5 "
Min. Böj radie9"
Arbetstryck625 PSI
FörstärkningSingle Wire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-55 till 302 F.
Rörmaterialpolyeten
TypHydraulisk
Vakuumbetyg15 tum Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.22
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkningOmslagsmaterialStreckstorlekTemp. RäckviddRörmaterialVakuumbetygSlang inuti Dia.SlanglängdPris
EATON GH793-4-50 Bulkslang 1/4 tum Id x 50 fot 5800 psi | AD9YLY 4VTL3 GH793-4-502 Wire FlätaSyntetiskt gummi4-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-1 / 4 "50ft.7 046 kr
EATON GH793-8-50 Bulkslang 1/2 tum Id x 50 fot 4250 Psi | AD9YMA 4VTL5 GH793-8-502 Wire FlätaSyntetiskt gummi8-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-1 / 2 "50ft.9 091 kr
EATON GH793-10-50 Bulkslang 5/8 tum Id x 50 fot 3625 Psi | AD9YMB 4VTL6 GH793-10-502 Wire FlätaSyntetiskt gummi10-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-5 / 8 "50ft.12 015 kr
EATON GH793-12-50 Bulkslang 3/4 tum Id x 50 fot 3125 Psi | AD9YMC 4VTL7 GH793-12-502 Wire FlätaSyntetiskt gummi12-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-3 / 4 "50ft.14 508 kr
EATON GH793-16-50 Bulkslang 1 tum Id x 50 fot 2500 psi | AD9YMD 4VTL8 GH793-16-502 Wire FlätaSyntetiskt gummi16-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-1"50ft.18 387 kr
EATON FC300-05-25 Bulkslang 1/4 tum Id x 25 fot 3000 Psi | AD9YME 4VTL9 FC300-05-25Single Wire FlätaBlå polyesterflätning5-55 till 302 F.polyeten28 tum Hg1 / 4 "25ft.7 047 kr
EATON FC300-10-25 Bulkslang 1/2 tum Id x 25 fot 1750 Psi | AD9YMF 4VTN1 FC300-10-25Single Wire FlätaBlå polyesterflätning10-55 till 302 F.polyeten28 tum Hg1 / 2 "25ft.10 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FC300-20-25 Bulkslang 1 1/8 tum Id x 25 fot 625 Psi
16 788 kr /enhet