EATON D99-seriens halvledarreläer


Eaton D99 solid-state reläer är designade för att kontrollera flödet av elektrisk ström i kommersiella och industriella miljöer. De har en nollkorskopplingsmetod som möjliggör snabb på- och avkoppling av dessa reläer när spänningen över lasten är nära noll. De ger också ov...rspänningsskydd under spänningsstötar och har en LED-indikator för att ge visuell status för reläet för felsökning och underhåll. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
D99640ACZ1
2 519 SEK
RFQ
A
D99625ACZ1
2 115 SEK
RFQ
A
D99210ACZ1
1 386 SEK
RFQ
A
D99610ACZ2
1 941 SEK
RFQ
A
D99625ACZ2
2 068 SEK
RFQ
A
D99240ACZ1
-
RFQ
A
D99225ACZ1
1 664 SEK
RFQ
A
D99225ACZ2
1 560 SEK
RFQ
A
D99240ACZ2
1 768 SEK
RFQ
A
D99210ACZ2
1 271 SEK
RFQ
A
D99610ACZ1
2 045 SEK
RFQ
A
D99640ACZ2
2 403 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa halvledarreläer använder komponenter som halvledardioder, transistorer och tyristorer för att styra flödet av elektrisk ström.
  • Reläet tar emot en lågspänningslikströmssignal som sedan bearbetas av reläets styrkrets.
  • Under denna process används en optoisolator för att separera lågspänningsstyrsignalen från högspänningssignalen.
  • När denna isolering är klar, aktiveras halvledarreläets utgångskrets.
  • Utgångskretsen består av en tyristor som kan hantera höga strömmar och spänningar.
  • När utgångskretsen aktiveras tillåter tyristorn ström att flyta genom belastningskretsen.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är användningen för en IP20-kapsling?

IP20 kapsling ger en nivå av skydd mot damm, fukt och andra miljöfaktorer för att förhindra skador på enheten.

Kräver Eaton D99-seriens halvledarreläer något underhåll?

Nej, dessa reläer har inga rörliga delar, vilket innebär att de kräver lite eller inget underhåll, vilket gör dem tillförlitliga för användning under svåra förhållanden.

Hur monterar jag halvledarreläet?

Dessa reläer kan monteras genom att antingen skruva fast enheten på utrustningen eller genom att integrera en DIN-skena. Detta ger en säker anslutning och förhindrar att den lossnar på grund av vibrationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?